曜日別特売

カンタッチアロー盤 電灯・動力混合分電盤 ヨコ形

カンタッチアロー盤 電灯・動力混合分電盤 ヨコ形 - Panasonic(パナソニック)カンタッチアロー盤 電灯・動力混合分電盤 ヨコ形 - Panasonic(パナソニック)カンタッチアロー盤 電灯・動力混合分電盤 ヨコ形 - Panasonic(パナソニック)

カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。
分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。

用途屋内用種別カンタッチアロー盤 電灯・動力混合分電盤露出形保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)内容量1台
全13種類を絞り込む
質量(kg)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
回路数
回路スペース
適合キャビネット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79741316BN1032KTYRH70ヨコ形(動力主幹 MCB3P 100/100A、動力分岐 MCB3P 50/30A)(動力回路)10、(電灯回路)32(動力回路)0、(電灯回路)0BON9917VK
443,000
399,800
439,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79741325BN1040KTYRH86ヨコ形(動力主幹 MCB3P 100/100A、動力分岐 MCB3P 50/30A)(動力回路)12、(電灯回路)40(動力回路)0、(電灯回路)0BON101117VK
489,000
439,800
483,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79741334BN1056KTYRH105ヨコ形(動力主幹 MCB3P 100/100A、動力分岐 MCB3P 50/30A)(動力回路)18、(電灯回路)56(動力回路)0、(電灯回路)0BON101317VK
602,000
539,800
593,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79741350BN1064KTYRH118ヨコ形(動力主幹 MCB3P 100/100A、動力分岐 MCB3P 50/30A)(動力回路)20、(電灯回路)64(動力回路)0、(電灯回路)0BON101417VK
658,000
589,800
648,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79741359BN2032KTYRH95ヨコ形(動力主幹 MCB3P 225/200A、動力分岐 MCB3P 50/30A)(動力回路)10、(電灯回路)32(動力回路)0、(電灯回路)0BON101117VK
513,000
459,800
505,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79741368BN2056KTYRH131ヨコ形(動力主幹 MCB3P 225/200A、動力分岐 MCB3P 50/30A)(動力回路)18、(電灯回路)56(動力回路)0、(電灯回路)0BON101517VK
672,000
599,800
659,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79741377BN2064KTYRH140ヨコ形(動力主幹 MCB3P 225/200A、動力分岐 MCB3P 50/30A)(動力回路)20、(電灯回路)64(動力回路)0、(電灯回路)0BON101617VK
730,000
659,800
725,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79746548BN1024KTYRH58ヨコ形(動力主幹 MCB3P 100/100A、動力分岐 MCB3P 50/30A)【動力回路】8【電灯回路】24【動力回路】0【電灯回路】0BON9817VK
368,000
339,800
373,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79746679BN524KTYRH54ヨコ形(動力主幹 MCB3P 50/50A、動力分岐 MCB3P 50/30A)【動力回路】8【電灯回路】24【動力回路】0【電灯回路】0BON9717VK
309,000
279,800
307,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79746688BN624KTYRH54ヨコ形(動力主幹 MCB3P 60/60A、動力分岐 MCB3P 50/30A)【動力回路】8【電灯回路】24【動力回路】0【電灯回路】0BON9717VK
309,000
279,800
307,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79751710BN2024KTYRH86ヨコ形(動力主幹 MCB3P 225/200A、動力分岐 MCB3P 50/30A)【動力回路】8【電灯回路】24【動力回路】0【電灯回路】0BON101017VK
458,000
399,800
439,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79752936BN532KTYRH65ヨコ形(動力主幹 MCB3P 50/50A、動力分岐 MCB3P 50/30A)【動力回路】10【電灯回路】32【動力回路】0【電灯回路】0BON9817VK
384,000
339,800
373,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79752945BN632KTYRH65ヨコ形(動力主幹 MCB3P 60/60A、動力分岐 MCB3P 50/30A)【動力回路】10【電灯回路】32【動力回路】0【電灯回路】0BON9817VK
384,000
339,800
373,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする