曜日別特売

カンタッチアロー盤 電灯分電盤 非常回路(2回路)付 MCB

カンタッチアロー盤 電灯分電盤 非常回路(2回路)付 MCB - Panasonic(パナソニック)カンタッチアロー盤 電灯分電盤 非常回路(2回路)付 MCB - Panasonic(パナソニック)カンタッチアロー盤 電灯分電盤 非常回路(2回路)付 MCB - Panasonic(パナソニック)

カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。
分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。

用途屋内用種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤露出形タイプ非常回路(2回路)付保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)内容量1台
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
回路数
適合キャビネット
主幹容量(AF)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79740354BN512HRH2212BON45612VK50/50A(非常回路 MCB2P1E 50/20A×2)
134,000
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79740370BN520HRH2720BON45712VK50/50A(非常回路 MCB2P1E 50/20A×2)
164,500
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79740379BN612HRH2212BON45612VK60/60A(非常回路 MCB2P1E 50/20A×2)
134,500
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79740388BN620HRH2720BON45712VK60/60A(非常回路 MCB2P1E 50/20A×2)
164,500
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79740397BN1040HRH4940BON51117VK100/100A(非常回路 MCB2P1E 50/20A×2)
297,000
269,800
296,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79740406BN1064HRH6464BON51417VK100/100A(非常回路 MCB2P1E 50/20A×2)
401,000
369,800
406,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79740415BN2032HRH5132BON51117VK225/200A(非常回路 MCB2P1E 50/20A×2)
294,000
269,800
296,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79740424BN2040HRH5740BON51217VK225/200A(非常回路 MCB2P1E 50/20A×2)
337,000
299,800
329,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79740440BN2048HRH6248BON51317VK225/200A(非常回路 MCB2P1E 50/20A×2)
371,000
339,800
373,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79740449BN2064HRH7164BON51517VK225/200A(非常回路 MCB2P1E 50/20A×2)
443,000
399,800
439,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79746496BN524HRH2924BON45712VK50(50A)(非常回路 MCB2P1E 50/20A)×2)
185,000
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79746505BN624HRH2924BON45712VK60(60A)(非常回路 MCB2P1E 50/20A)×2)
185,000
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79747004BN2016HRH4216BON5917VK225(200A)(非常回路 MCB2P1E 50/20A)×2)
234,000
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79748097BN1056HRH5956BON51317VK100(100A)(非常回路 MCB2P1E 50/20A)×2)
368,000
339,800
373,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79748334BN1016HRH2716BON45712VK100(100A)(非常回路 MCB2P1E 50/20A)×2)
172,000
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79748544BN2024HRH4724BON51017VK225(200A)(非常回路 MCB2P1E 50/20A)×2)
262,000
239,800
263,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79749375BN1032HRH3632BON45912VK100(100A)(非常回路 MCB2P1E 50/20A)×2)
243,000
229,800
252,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79749436BN532HRH3432BON45812VK50(50A)(非常回路 MCB2P1E 50/20A)×2)
209,000
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79749445BN632HRH3432BON45812VK60(60A)(非常回路 MCB2P1E 50/20A)×2)
209,000
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79749610BN1024HRH3224BON45812VK100(100A)(非常回路 MCB2P1E 50/20A)×2)
205,000
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79750398BN1048HRH5448BON51217VK100(100A)(非常回路 MCB2P1E 50/20A)×2)
333,000
299,800
329,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79752200BN2056HRH6756BON51417VK225(200A)(非常回路 MCB2P1E 50/20A)×2)
412,000
369,800
406,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする