曜日別特売

カンタッチアロー盤 電灯分電盤 カンタッチリモコンブレーカ付

カンタッチアロー盤 電灯分電盤 カンタッチリモコンブレーカ付 - Panasonic(パナソニック)カンタッチアロー盤 電灯分電盤 カンタッチリモコンブレーカ付 - Panasonic(パナソニック)カンタッチアロー盤 電灯分電盤 カンタッチリモコンブレーカ付 - Panasonic(パナソニック)

カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。
分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。

用途屋内用種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤露出形タイプカンタッチリモコンブレーカ付保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))入数1台主幹単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)内容量1台
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
深さ(mm)
縦(mm)
横(mm)
回路数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79740930BN1024R12RH50175110050024、2(分岐計測)
426,000
379,800
417,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79740939BN1030R14RH55175120050030、2(分岐計測)
483,000
429,800
472,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79740948BN1036R16RH61175130050036、2(分岐計測)
557,000
499,800
549,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79740957BN1042R18RH66175140050042、2(分岐計測)
620,000
559,800
615,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79740966BN2024R12RH61175130050024、2(分岐計測)
468,000
419,800
461,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79740975BN2030R14RH66175140050030、2(分岐計測)
530,000
479,800
527,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79740984BN2036R16RH71175150050036、2(分岐計測)
606,000
539,800
593,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79741000BN2042R18RH77175160050042、2(分岐計測)
651,000
559,800
615,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79745760BN58R8RH311258004508、2(分岐計測)
262,000
239,800
263,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79745769BN68R8RH311258004508、2(分岐計測)
262,000
239,800
263,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79747284BN1018R10RH40125100045018、2(分岐計測)
340,000
299,800
329,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79748946BN106R6RH301258004506、2(分岐計測)
235,000
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79749829BN2012R8RH50175110050012、2(分岐計測)
346,000
299,800
329,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79751344BN54R4RH251257004504、2(分岐計測)
180,000
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79751360BN64R4RH251257004504、2(分岐計測)
180,000
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79751990BN518R10RH3612590045018、2(分岐計測)
303,000
279,800
307,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79751999BN618R10RH3612590045018、2(分岐計測)
303,000
279,800
307,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79752078BN206R6RH4517510005006、2(分岐計測)
290,000
269,800
296,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79752717BN512R8RH3112580045012、2(分岐計測)
273,000
249,800
274,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79752726BN612R8RH3112580045012、2(分岐計測)
273,000
249,800
274,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79752918BN2018R10RH56175120050018、2(分岐計測)
384,000
339,800
373,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79753478BN1012R8RH3512590045012、2(分岐計測)
291,000
269,800
296,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする