曜日別特売

カンタッチアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ MCB 250AF/250A

カンタッチアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ MCB 250AF/250A - Panasonic(パナソニック)カンタッチアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ MCB 250AF/250A - Panasonic(パナソニック)カンタッチアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ MCB 250AF/250A - Panasonic(パナソニック)

カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。
分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。

用途屋内用種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))入数1台回路スペース0主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)主幹容量(AF)400/400A内容量1台
全6種類を絞り込む
質量(kg)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
回路数
適合キャビネット
キャビネット寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79740004BN4024RH7424BON61220VK縦1200×深さ200×横600
427,000
389,800
428,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79740020BN4032RH8032BON61320VK縦1300×深さ200×横600
480,000
439,800
483,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79740029BN4040RH8740BON61520VK縦1500×深さ200×横600
557,000
499,800
549,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79740038BN4048RH9348BON61620VK縦1600×深さ200×横600
588,000
529,800
582,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79740047BN4064RH11064-縦1850×深さ200×横600
744,000
669,800
736,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79740056BN4072RH11772-縦1950×深さ200×横600
813,000
719,800
791,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする