曜日別特売

カンタッチアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ ELB 225AF/200A

カンタッチアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ ELB 225AF/200A - Panasonic(パナソニック)カンタッチアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ ELB 225AF/200A - Panasonic(パナソニック)カンタッチアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ ELB 225AF/200A - Panasonic(パナソニック)

カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。
分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。

用途屋内用種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ(N欠ELB 3P)内容量1台
全14種類を絞り込む
質量(kg)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
回路数
適合キャビネット
主幹容量(AF)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79740230BN20245RH4624BON51017VK225/200A
273,000
249,800
274,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79740239BN20325RH5032BON51117VK225/200A
304,000
279,800
307,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79740248BN20565RH6656BON51417VK225/200A
420,000
379,800
417,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79740257BN25245RH5864BON61117VK250/250A
312,000
279,800
307,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79740266BN25325RH6364BON61217VK250/250A
354,000
319,800
351,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79740275BN25565RH7964BON61517VK250/250A
490,000
439,800
483,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79740284BN25645RH8564BON61617VK250/250A
541,000
479,800
527,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79749366BN20165RH4116BON5917VK225(200A)
243,000
229,800
252,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79750809BN20405RH5640BON51217VK225(200A)
348,000
299,800
329,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79751204BN25405RH6964BON61317VK250(250A)
417,000
379,800
417,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79751676BN20645RH7064BON51517VK225(200A)
458,000
399,800
439,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79751685BN25485RH7464BON61417VK250(250A)
458,000
399,800
439,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79752708BN25165RH5264BON61017VK250(250A)
273,000
249,800
274,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79752909BN20485RH6148BON51317VK225(200A)
384,000
339,800
373,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする