曜日別特売

カンタッチアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ MCB 225AF/200A

カンタッチアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ MCB 225AF/200A - Panasonic(パナソニック)カンタッチアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ MCB 225AF/200A - Panasonic(パナソニック)カンタッチアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ MCB 225AF/200A - Panasonic(パナソニック)

カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。
分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。

用途屋内用種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)内容量1台
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
回路数
適合キャビネット
主幹容量(AF)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79739968BN2064RH7064BON51517VK225/200A
427,000
389,800
428,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79739977BN2548RH7448BON61417VK250/250A
446,000
399,800
439,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79739986BN2556RH7956BON61517VK250/250A
489,000
439,800
483,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79739995BN2564RH8564BON61617VK250/250A
534,000
479,800
527,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79745918BN2032RH5032BON51117VK225/200A
278,000
259,800
285,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79746627BN2524RH5824BON61117VK250(250A)
309,000
279,800
307,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79748027BN2048RH6148BON51317VK225(200A)
361,000
319,800
351,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79750328BN2056RH6656BON51417VK225(200A)
392,000
339,800
373,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79750800BN2532RH6332BON61217VK250(250A)
348,000
299,800
329,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79751554BN2516RH5216BON61017VK250(250A)
271,000
249,800
274,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79751807BN2040RH5640BON51217VK225(200A)
320,000
289,800
318,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
79752166BN2540RH6940BON61317VK250(250A)
412,000
369,800
406,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79752279BN2016RH4116BON5917VK225(200A)
214,000
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79752455BN2024RH4624BON51017VK225(200A)
245,000
229,800
252,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする