曜日別特売

カンタッチアロー盤 電灯分電盤 単相2線式(100V専用) ELB

カンタッチアロー盤 電灯分電盤 単相2線式(100V専用) ELB - Panasonic(パナソニック)カンタッチアロー盤 電灯分電盤 単相2線式(100V専用) ELB - Panasonic(パナソニック)カンタッチアロー盤 電灯分電盤 単相2線式(100V専用) ELB - Panasonic(パナソニック)

カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。
分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。

用途屋内用種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤露出形タイプ単相2線式(100V専用)保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))キャビネットの奥行(mm)125回路スペース0主幹漏電ブレーカ(ELB 2P)主幹容量(AF)50(50A)キャビネット幅(mm)450内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
回路数
適合キャビネット
キャビネット高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79750136BN565ZRH146BON45412VK400
135,200
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79753225BN5145ZRH1914BON45512VK500
158,500
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする