カンタッチアロー盤 テナント用電灯分電盤 ELB

カンタッチアロー盤 テナント用電灯分電盤 ELB - Panasonic(パナソニック)カンタッチアロー盤 テナント用電灯分電盤 ELB - Panasonic(パナソニック)カンタッチアロー盤 テナント用電灯分電盤 ELB - Panasonic(パナソニック)

カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。
分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。

用途屋内用種別カンタッチアロー盤 テナント用電灯分電盤露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ(N欠ELB 3P)内容量1台
全25種類を絞り込む
質量(kg)
回路数
適合キャビネット
25種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
回路数
適合キャビネット
主幹容量(AF)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79741605BN5125W1H3312BOT45917VW50/50A
162,000
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79741614BN5205W1H3820BOT451017VW50/50A
196,000
179,800
197,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79741630BN6205W1H3820BOT451017VW60/60A
196,000
179,800
197,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79741639BN7405W1H5840BOT51417VW100/75A
328,000
299,800
329,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79741648BN7485W1H6348BOT51517VW100/75A
363,000
329,800
362,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79741657BN10405W1H5840BOT51417VW100/100A
328,000
299,800
329,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79741666BN10485W1H6348BOT51517VW100/100A
363,000
329,800
362,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79741675BN20165W1H5116BOT51217VW225/200A
253,000
229,800
252,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79741684BN20485W1H7148BOT51617VW225/200A
397,000
359,800
395,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79745954BN7325W1H5132BOT451317VW100/75A
278,000
259,800
285,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79745970BN10325W1H5132BOT451317VW100/100A
278,000
259,800
285,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79746295BN7245W1H4724BOT451217VW100/75A
248,000
229,800
252,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79746304BN10245W1H4724BOT451217VW100/100A
248,000
229,800
252,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79747790BN7565W1H6856BOT51617VW100(75A)
394,000
359,800
395,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79747799BN10565W1H6856BOT51617VW100(100A)
394,000
359,800
395,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79748124BN20405W1H6640BOT51517VW225(200A)
368,000
339,800
373,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79749996BN5245W1H4024BOT451017VW50(50A)
215,500
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79750005BN6245W1H4024BOT451017VW60(60A)
215,500
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79751098BN6125W1H3312BOT45917VW60(60A)
163,500
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79751475BN20245W1H5624BOT51317VW225(200A)
286,000
259,800
285,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79751825BN20325W1H6132BOT51417VW225(200A)
320,000
289,800
318,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79752297BN7165W1H4216BOT451117VW100(75A)
214,000
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79752306BN10165W1H4216BOT451117VW100(100A)
214,000
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79753399BN5325W1H4532BOT451117VW50(50A)
246,000
229,800
252,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79753408BN6325W1H4532BOT451117VW60(60A)
246,000
229,800
252,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする