カンタッチアロー盤 電灯分電盤 カンタッチリモコンブレーカ(フル2線付) 100AF/100A

カンタッチアロー盤 電灯分電盤 カンタッチリモコンブレーカ(フル2線付) 100AF/100A - Panasonic(パナソニック)カンタッチアロー盤 電灯分電盤 カンタッチリモコンブレーカ(フル2線付) 100AF/100A - Panasonic(パナソニック)カンタッチアロー盤 電灯分電盤 カンタッチリモコンブレーカ(フル2線付) 100AF/100A - Panasonic(パナソニック)

カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。
分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。

用途屋内用種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤露出形タイプカンタッチリモコンブレーカ(フル2線)付保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)内容量1台
全7種類を絞り込む
質量(kg)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
回路数
回路スペース
適合キャビネット
主幹容量(AF)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79741018BN1016RF8RH4216、分岐計測:08BON451112VK100/100A
371,000
339,800
373,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79741027BN1020RF12RH4720、分岐計測:012BON451212VK100/100A
446,000
399,800
439,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79741036BN1028RF12RH6128、分岐計測:012BON51417VK100/100A
506,000
449,800
494,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79741045BN1032RF16RH6732、分岐計測:016BON51517VK100/100A
586,000
519,800
571,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79741054BN1040RF16RH7240、分岐計測:016BON51617VK100/100A
635,000
559,800
615,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79741070BN1048RF16RH8548、分岐計測:016-100/100A
722,000
649,800
714,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79750407BN108RF8RH378、【分岐計測】08BON451012VK100(100A)
333,000
299,800
329,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする