曜日別特売

カンタッチアロー盤 テナント用電灯分電盤 MCB

カンタッチアロー盤 テナント用電灯分電盤 MCB - Panasonic(パナソニック)カンタッチアロー盤 テナント用電灯分電盤 MCB - Panasonic(パナソニック)カンタッチアロー盤 テナント用電灯分電盤 MCB - Panasonic(パナソニック)

カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。
分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。

用途屋内用種別カンタッチアロー盤 テナント用電灯分電盤露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)内容量1台
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
回路数
適合キャビネット
主幹容量(AF)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79741544BN612W1H3312BOT45917VW60/60A
157,000
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79741560BN716W1H4216BOT451117VW100/75A
190,000
179,800
197,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79741569BN1016W1H4216BOT451117VW100/100A
190,000
179,800
197,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79741578BN2024W1H5624BOT51317VW225/200A
257,000
229,800
252,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79741587BN2032W1H6132BOT51417VW225/200A
294,000
269,800
296,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79741596BN2040W1H6640BOT51517VW225/200A
337,000
299,800
329,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79746557BN756W1H6856BOT51617VW100(75A)
368,000
339,800
373,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79746566BN1056W1H6856BOT51617VW100(100A)
368,000
339,800
373,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79748429BN724W1H4724BOT451217VW100(75A)
220,000
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79748438BN1024W1H4724BOT451217VW100(100A)
220,000
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79749217BN2048W1H7148BOT51617VW225(200A)
373,000
339,800
373,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79749384BN532W1H4532BOT451117VW50(50A)
243,000
229,800
252,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79749400BN632W1H4532BOT451117VW60(60A)
243,000
229,800
252,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79749454BN524W1H4024BOT451017VW50(50A)
209,000
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79749470BN624W1H4024BOT451017VW60(60A)
209,000
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79750215BN520W1H3820BOT451017VW50(50A)
192,000
179,800
197,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79750224BN620W1H3820BOT451017VW60(60A)
192,000
179,800
197,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79750416BN748W1H6348BOT51517VW100(75A)
333,000
299,800
329,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79750425BN1048W1H6348BOT51517VW100(100A)
333,000
299,800
329,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79750897BN2016W1H5116BOT51217VW225(200A)
228,000
209,800
230,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79751265BN732W1H5132BOT451317VW100(75A)
253,000
229,800
252,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79751274BN1032W1H5132BOT451317VW100(100A)
253,000
229,800
252,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79752008BN740W1H5840BOT51417VW100(75A)
303,000
279,800
307,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79752017BN1040W1H5840BOT51417VW100(100A)
303,000
279,800
307,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79752638BN512W1H3312BOT45917VW50(50A)
156,000
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする