カンタッチアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ ELB 100AF/75A

カンタッチアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ ELB 100AF/75A - Panasonic(パナソニック)カンタッチアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ ELB 100AF/75A - Panasonic(パナソニック)カンタッチアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ ELB 100AF/75A - Panasonic(パナソニック)

カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。
分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。

用途屋内用種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))主幹単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ(N欠ELB 3P)内容量1台
全12種類を絞り込む
質量(kg)
回路数
適合キャビネット
12種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
回路数
回路スペース
適合キャビネット
主幹容量(AF)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79740187BN7245RH31240BON45812VK100/75A
215,000
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79740196BN7565RH58560BON51317VK100/75A
374,000
339,800
373,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79746268BN7325RH35320BON45912VK100/75A
248,000
229,800
252,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79746478BN7165RH26160BON45712VK100(75A)
185,000
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
79746636BN7405RH48400BON51117VK100(75A)
309,000
279,800
307,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79747099BN7205RH30200BON45812VK100(75A)
199,000
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
79747266BN7485RH53480BON51217VK100(75A)
340,000
299,800
329,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79748237BN7185RH30182BON45812VK100(75A)
192,500
179,800
197,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79748316BN7145RH26142BON45712VK100(75A)
172,000
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
79752175BN7645RH63640BON51417VK100(75A)
412,000
369,800
406,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79752997BN7125RH26120BON45712VK100(75A)
165,000
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
79753216BN7105RH26102BON45712VK100(75A)
158,500
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする