曜日別特売

カンタッチアロー盤 電灯・動力混合分電盤 動力スイッチ付

カンタッチアロー盤 電灯・動力混合分電盤 動力スイッチ付 - Panasonic(パナソニック)カンタッチアロー盤 電灯・動力混合分電盤 動力スイッチ付 - Panasonic(パナソニック)カンタッチアロー盤 電灯・動力混合分電盤 動力スイッチ付 - Panasonic(パナソニック)

カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。
分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。

用途屋内用種別カンタッチアロー盤 電灯・動力混合分電盤露出形保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)内容量1台
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
回路数
適合キャビネット
主幹容量(AF)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79741124BN532DRH34動力スイッチ付(動力スイッチ MCB3P 50/30A)32BON45812VK50/50A
207,000
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79741140BN612DRH22動力スイッチ付(動力スイッチ MCB3P 50/30A)12BON45612VK60/60A
131,500
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79741149BN632DRH34動力スイッチ付(動力スイッチ MCB3P 50/30A)32BON45812VK60/60A
207,000
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79741158BN2056DRH67動力スイッチ付(動力スイッチ MCB3P 100/100A)56BON51417VK225/200A
422,000
379,800
417,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79745927BN2024DRH47動力スイッチ付(動力スイッチ MCB3P 100/100A)24BON51017VK225/200A
278,000
259,800
285,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79746286BN1032DRH36動力スイッチ付(動力スイッチ MCB3P 60/60A)32BON45912VK100/100A
248,000
229,800
252,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79746514BN1016DRH27動力スイッチ付(動力スイッチ MCB3P 60/60A)16BON45712VK100(100A)
185,000
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79746654BN1040DRH49動力スイッチ付(動力スイッチ MCB3P 60/60A)40BON51117VK100(100A)
309,000
279,800
307,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79746670BN2032DRH51動力スイッチ付(動力スイッチ MCB3P 100/100A)32BON51117VK225(200A)
309,000
279,800
307,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79747309BN1048DRH54動力スイッチ付(動力スイッチ MCB3P 60/60A)48BON51217VK100(100A)
340,000
299,800
329,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79747510BN512DRH22動力スイッチ付(動力スイッチ MCB3P 50/30A)12BON45612VK50(50A)
131,300
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79747555BN2016DRH42動力スイッチ付(動力スイッチ MCB3P 100/100A)16BON5917VK225(200A)
244,000
229,800
252,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79749908BN1056DRH59動力スイッチ付(動力スイッチ MCB3P 60/60A)56BON51317VK100(100A)
377,000
339,800
373,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79749978BN1024DRH32動力スイッチ付(動力スイッチ MCB3P 60/60A)24BON45812VK100(100A)
215,500
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79750818BN2040DRH57動力スイッチ付(動力スイッチ MCB3P 100/100A)40BON51217VK225(200A)
348,000
299,800
329,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79751080BN520DRH27動力スイッチ付(動力スイッチ MCB3P 50/30A)20BON45712VK50(50A)
163,500
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79751089BN620DRH27動力スイッチ付(動力スイッチ MCB3P 50/30A)20BON45712VK60(60A)
163,500
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79751369BN524DRH29動力スイッチ付(動力スイッチ MCB3P 50/30A)24BON45712VK50(50A)
180,000
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79751378BN624DRH29動力スイッチ付(動力スイッチ MCB3P 50/30A)24BON45712VK60(60A)
180,000
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79751694BN2064DRH71動力スイッチ付(動力スイッチ MCB3P 100/100A)64BON51517VK225(200A)
458,000
399,800
439,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79752209BN1064DRH64動力スイッチ付(動力スイッチ MCB3P 60/60A)64BON51417VK100(100A)
412,000
369,800
406,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79752927BN2048DRH62動力スイッチ付(動力スイッチ MCB3P 100/100A)48BON51317VK225(200A)
384,000
339,800
373,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする