曜日別特売

カンタッチアロー盤 動力混合6回路

カンタッチアロー盤 動力混合6回路 - Panasonic(パナソニック)カンタッチアロー盤 動力混合6回路 - Panasonic(パナソニック)カンタッチアロー盤 動力混合6回路 - Panasonic(パナソニック)カンタッチアロー盤 動力混合6回路 - Panasonic(パナソニック)カンタッチアロー盤 動力混合6回路 - Panasonic(パナソニック)カンタッチアロー盤 動力混合6回路 - Panasonic(パナソニック)カンタッチアロー盤 動力混合6回路 - Panasonic(パナソニック)カンタッチアロー盤 動力混合6回路 - Panasonic(パナソニック)

カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。
分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。

種別カンタッチアロー盤露出形タイプ動力混合6回路塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))内容量1台
全19種類を絞り込む
回路数
19種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
回路数
主幹容量(AF)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
仕様図・寸法図79745245BN1048TBRH48100/100A
468,000
419,800
461,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
仕様図・寸法図79745254BN1056TBRH56100/100A
522,000
449,800
494,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
仕様図・寸法図79745270BN2032TBRH32225/200A
401,000
369,800
406,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
仕様図・寸法図79745279BN2040TBRH40225/200A
468,000
419,800
461,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
仕様図・寸法図79745288BN2048TBRH48225/200A
522,000
449,800
494,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
仕様図・寸法図79746058BN520TBRH2050/50A
278,000
259,800
285,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
仕様図・寸法図79746067BN620TBRH2060/60A
278,000
259,800
285,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
仕様図・寸法図79746076BN1016TBRH16100/100A
278,000
259,800
285,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
仕様図・寸法図79747214BN524TBRH2450(50A)
294,000
269,800
296,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
仕様図・寸法図79747230BN624TBRH2460(60A)
294,000
269,800
296,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
仕様図・寸法図79748185BN2024TBRH24225(200A)
368,000
339,800
373,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
仕様図・寸法図79748849BN1024TBRH24100(100A)
310,000
279,800
307,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
仕様図・寸法図79750547BN532TBRH3250(50A)
333,000
299,800
329,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
仕様図・寸法図79750556BN632TBRH3260(60A)
333,000
299,800
329,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
仕様図・寸法図79750565BN2016TBRH16225(200A)
333,000
299,800
329,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
仕様図・寸法図79750870BN1032TBRH32100(100A)
348,000
299,800
329,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
仕様図・寸法図79752254BN1040TBRH40100(100A)
412,000
369,800
406,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
仕様図・寸法図79752620BN512TBRH1250(50A)
245,000
229,800
252,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
仕様図・寸法図79752629BN612TBRH1260(60A)
245,000
229,800
252,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする