曜日別特売

カンタッチアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ MCB 100AF/100A

カンタッチアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ MCB 100AF/100A - Panasonic(パナソニック)カンタッチアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ MCB 100AF/100A - Panasonic(パナソニック)カンタッチアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ MCB 100AF/100A - Panasonic(パナソニック)

カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。
分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。

用途屋内用種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)内容量1台
全13種類を絞り込む
質量(kg)
回路数
適合キャビネット
13種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
回路数
回路スペース
適合キャビネット
主幹容量(AF)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79739925BN1012RH26120BON45712VK100/100A
140,300
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
79739934BN1016RH26160BON45712VK100/100A
154,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
79739950BN1020RH30200BON45812VK100/100A
175,000
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
79739959BN1040RH48400BON51117VK100/100A
281,000
259,800
285,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79746925BN1048RH53480BON51217VK100(100A)
315,000
289,800
318,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79748885BN1024RH31240BON45812VK100(100A)
191,000
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
79749585BN1028RH35284BON45912VK100(100A)
205,000
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
79750784BN1056RH58560BON51317VK100(100A)
348,000
299,800
329,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79751064BN1018RH30182BON45812VK100(100A)
163,500
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
79751335BN1022RH31222BON45812VK100(100A)
180,000
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
79751624BN1032RH35320BON45912VK100(100A)
224,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
79752900BN1064RH63640BON51417VK100(100A)
384,000
339,800
373,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79753304BN1014RH26142BON45712VK100(100A)
144,300
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする