カンタッチアロー盤 テナント用 動力6回路

カンタッチアロー盤 テナント用 動力6回路 - Panasonic(パナソニック)

カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。
分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。

種別カンタッチアロー盤露出形タイプテナント用 動力6回路塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回路数
主幹容量(AF)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79746110BN512WTBWH1250/50A
278,000
259,800
285,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79746119BN612WTBWH1260/60A
278,000
259,800
285,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79745376BN524WTBWH2450/50A
298,000
取扱い終了
返品不可
79745385BN624WTBWH2460/60A
298,000
取扱い終了
返品不可
79748858BN520WTBWH2050(50A)
282,000
取扱い終了
返品不可
79748867BN620WTBWH2060(60A)
282,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする