曜日別特売

カンタッチアロー盤 テナント用電灯分電盤 動力2回路付

カンタッチアロー盤 テナント用電灯分電盤 動力2回路付 - Panasonic(パナソニック)カンタッチアロー盤 テナント用電灯分電盤 動力2回路付 - Panasonic(パナソニック)カンタッチアロー盤 テナント用電灯分電盤 動力2回路付 - Panasonic(パナソニック)

カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。
分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。

用途屋内用種別カンタッチアロー盤 テナント用電灯・動力混合分電盤露出形タイプ動力2回路付(動力主幹 MCB3P 50/50A、動力分岐 MCB3P 50/30A×2)保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)内容量1台
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
回路数
適合キャビネット
主幹容量(AF)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79741727BN512WKTH4612BOD51217VW50/50A
225,000
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79741736BN520WKTH5120BOD51317VW50/50A
260,000
229,800
252,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79741745BN620WKTH5120BOD51317VW60/60A
260,000
229,800
252,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79741754BN1016WKTH5116BOD51317VW100/100A
256,000
219,800
241,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79741770BN1032WKTH6132BOD51517VW100/100A
325,000
289,800
318,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79741779BN2016WKTH7416BOD71517VW225/200A
312,000
279,800
307,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79746959BN532WKTH5832BOD51417VW50(50A)
315,000
289,800
318,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79746968BN632WKTH5832BOD51417VW60(60A)
315,000
289,800
318,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79750836BN2024WKTH7924BOD71617VW225(200A)
348,000
299,800
329,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79750906BN612WKTH4612BOD51217VW60(60A)
228,000
209,800
230,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79751746BN524WKTH5324BOD51317VW50(50A)
280,000
259,800
285,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79751755BN624WKTH5324BOD51317VW60(60A)
280,000
259,800
285,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79753487BN1024WKTH5624BOD51417VW100(100A)
291,000
269,800
296,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする