曜日別特売

カンタッチアロー盤 電灯分電盤 下部スペース(L240)付

カンタッチアロー盤 電灯分電盤 下部スペース(L240)付 - Panasonic(パナソニック)カンタッチアロー盤 電灯分電盤 下部スペース(L240)付 - Panasonic(パナソニック)カンタッチアロー盤 電灯分電盤 下部スペース(L240)付 - Panasonic(パナソニック)カンタッチアロー盤 電灯分電盤 下部スペース(L240)付 - Panasonic(パナソニック)

カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。
分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。

用途屋内用種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤露出形タイプ下部スペース(L240付)保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)内容量1台
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
回路数
適合キャビネット
主幹容量(AF)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79741386BN532S3RH4432BON451212VK50/50A
230,000
209,800
230,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79741395BN632S3RH4432BON451212VK60/60A
230,000
209,800
230,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79741404BN1016S3RH3516BON451012VK100/100A
176,500
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79741420BN1040S3RH5640BON51317VK100/100A
304,000
279,800
307,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79741429BN1064S3RH7364BON51617VK100/100A
438,000
389,800
428,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79741438BN2016S3RH4716BON51117VK225/200A
230,000
209,800
230,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79741447BN2056S3RH8456-225/200A
446,000
399,800
439,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79741456BN2064S3RH8764-225/200A
489,000
439,800
483,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79747117BN524S3RH3924BON451112VK50(50A)
199,000
179,800
197,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79747126BN624S3RH3924BON451112VK60(60A)
199,000
179,800
197,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79747336BN1048S3RH6148BON51417VK100(100A)
340,000
299,800
329,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79747345BN2040S3RH6640BON51517VK225(200A)
340,000
299,800
329,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79747914BN2032S3RH5732BON51317VK225(200A)
295,000
269,800
296,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79748560BN2024S3RH5224BON51217VK225(200A)
262,000
239,800
263,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79749208BN1056S3RH6656BON51517VK100(100A)
373,000
339,800
373,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79749917BN2048S3RH7148BON51617VK225(200A)
377,000
339,800
373,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79750669BN520S3RH3520BON451012VK50(50A)
178,000
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79750678BN620S3RH3520BON451012VK60(60A)
178,000
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79752288BN1024S3RH4024BON451112VK100(100A)
214,000
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79752814BN512S3RH3112BON45912VK50(50A)
145,500
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79752830BN612S3RH3112BON45912VK60(60A)
145,500
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79753390BN1032S3RH4432BON451212VK100(100A)
246,000
229,800
252,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする