曜日別特売

カンタッチアロー盤 電灯分電盤 下部スペース(L340)付

カンタッチアロー盤 電灯分電盤 下部スペース(L340)付 - Panasonic(パナソニック)カンタッチアロー盤 電灯分電盤 下部スペース(L340)付 - Panasonic(パナソニック)カンタッチアロー盤 電灯分電盤 下部スペース(L340)付 - Panasonic(パナソニック)カンタッチアロー盤 電灯分電盤 下部スペース(L340)付 - Panasonic(パナソニック)

カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。
分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。

用途屋内用種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤露出形タイプ下部スペース(L340付)保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)内容量1台
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
回路数
適合キャビネット
主幹容量(AF)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79741465BN512S4RH3412BON451012VK50/50A
149,500
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79741474BN612S4RH3412BON451012VK60/60A
151,000
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79741490BN1048S4RH6448BON51517VK100/100A
344,000
299,800
329,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79741499BN1056S4RH7156BON51617VK100/100A
401,000
369,800
406,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79741508BN2032S4RH6132BON51417VK225/200A
299,000
269,800
296,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79741517BN2048S4RH8248-225/200A
420,000
379,800
417,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79741526BN2056S4RH8656-225/200A
460,000
399,800
439,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79741535BN2064S4RH9264-225/200A
490,000
439,800
483,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79745604BN524S4RH4224BON451212VK50/50A
201,000
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79745620BN624S4RH4224BON451212VK60/60A
201,000
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79745674BN520S4RH3820BON451112VK50/50A
185,000
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79745690BN620S4RH3820BON451112VK60/60A
185,000
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79745699BN1016S4RH3816BON451112VK100/100A
185,000
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79746697BN1040S4RH6040BON51417VK100(100A)
309,000
279,800
307,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79748980BN532S4RH4732BON451312VK50(50A)
235,000
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79748989BN632S4RH4732BON451312VK60(60A)
235,000
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79748998BN2016S4RH5116BON51217VK225(200A)
235,000
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79749838BN2040S4RH6940BON51617VK225(200A)
346,000
299,800
329,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79749987BN1024S4RH4324BON451212VK100(100A)
215,500
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79751256BN1032S4RH4832BON451312VK100(100A)
253,000
229,800
252,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79751719BN1064S4RH8164-100(100A)
458,000
399,800
439,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79752394BN2024S4RH5624BON51317VK225(200A)
264,000
249,800
274,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする