曜日別特売

カンタッチアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ MCB 60AF/60A

カンタッチアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ MCB 60AF/60A - Panasonic(パナソニック)カンタッチアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ MCB 60AF/60A - Panasonic(パナソニック)カンタッチアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ MCB 60AF/60A - Panasonic(パナソニック)

カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。
分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。

用途屋内用種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)内容量1台
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
回路数
回路スペース
適合キャビネット
主幹容量(AF)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79739810BN68RH1980BON45512VK60/60A
104,500
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
79739819BN610RH21102BON45612VK60/60A
108,000
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
79739828BN612RH21120BON45612VK60/60A
116,500
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
79739837BN614RH24142BON45612VK60/60A
124,500
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
79739846BN616RH24160BON45612VK60/60A
134,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
79739855BN618RH26182BON45712VK60/60A
138,500
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79739864BN624RH28240BON45712VK60/60A
162,000
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79748228BN632RH33320BON45812VK60(60A)
192,500
179,800
197,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79751010BN620RH26200BON45712VK60(60A)
149,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする