曜日別特売

カンタッチアロー盤 動力混合2回路

カンタッチアロー盤 動力混合2回路 - Panasonic(パナソニック)カンタッチアロー盤 動力混合2回路 - Panasonic(パナソニック)カンタッチアロー盤 動力混合2回路 - Panasonic(パナソニック)カンタッチアロー盤 動力混合2回路 - Panasonic(パナソニック)カンタッチアロー盤 動力混合2回路 - Panasonic(パナソニック)カンタッチアロー盤 動力混合2回路 - Panasonic(パナソニック)カンタッチアロー盤 動力混合2回路 - Panasonic(パナソニック)カンタッチアロー盤 動力混合2回路 - Panasonic(パナソニック)

カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。
分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。

種別カンタッチアロー盤露出形タイプ動力混合2回路塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))内容量1台
全22種類を絞り込む
回路数
22種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
回路数
主幹容量(AF)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
仕様図・寸法図79745166BN512TRH1250/50A
190,000
179,800
197,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
仕様図・寸法図79745175BN1016TRH16100/100A
219,000
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
仕様図・寸法図79745184BN1040TRH40100/100A
352,000
319,800
351,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
仕様図・寸法図79745200BN1048TRH48100/100A
388,000
339,800
373,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
仕様図・寸法図79745209BN1056TRH56100/100A
421,000
379,800
417,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
仕様図・寸法図79745218BN1064TRH64100/100A
483,000
429,800
472,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
仕様図・寸法図79745227BN2056TRH56225/200A
499,000
449,800
494,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
仕様図・寸法図79745236BN2064TRH64225/200A
541,500
489,800
538,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
仕様図・寸法図79746049BN2016TRH16225/200A
278,000
259,800
285,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
仕様図・寸法図79747668BN524TRH2450(50A)
244,000
229,800
252,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
仕様図・寸法図79747677BN624TRH2460(60A)
244,000
229,800
252,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
仕様図・寸法図79748499BN520TRH2050(50A)
220,000
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
仕様図・寸法図79748508BN620TRH2060(60A)
220,000
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
仕様図・寸法図79748840BN2024TRH24225(200A)
310,000
279,800
307,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
仕様図・寸法図79748937BN612TRH1260(60A)
191,000
179,800
197,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
仕様図・寸法図79750389BN2040TRH40225(200A)
392,000
339,800
373,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
仕様図・寸法図79750854BN2032TRH32225(200A)
348,000
299,800
329,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
仕様図・寸法図79751579BN532TRH3250(50A)
271,000
249,800
274,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
仕様図・寸法図79751588BN632TRH3260(60A)
271,000
249,800
274,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
仕様図・寸法図79751956BN1024TRH24100(100A)
254,000
229,800
252,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
仕様図・寸法図79752245BN2048TRH48225(200A)
412,000
369,800
406,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
仕様図・寸法図79753539BN1032TRH32100(100A)
291,000
269,800
296,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする