Panasonic(パナソニック)
EASY ウォールパネル カンタッチ(フロアコンセント・照明負荷用) 標準タイプ(主幹・分岐のみ) タイプS 2300~2600mm調整可能
<EASY>ウォールパネル(壁掛タイプ)
すっきりオフィスに早変わり。リニューアルに適したダクト機能付分電盤。
分岐にカンタッチブレーカを搭載。
種別
EASY ウォールパネル カンタッチ(フロアコンセント・照明負荷用)
タイプ
S
種類
標準タイプ(主幹・分岐のみ)
分岐内容
カンタッチブレーカ(プラグインタイプ)(MCB2P1E20A)(定格遮断容量5kA)
内容量
1台
注意
※<EASY>ウォールパネルはケーブル配線工事専用です。
※システムフロアへの出線の場合、現場にて下取付金具を通線開口分だけ上げて施工してください。その際、天井高さから通線開口分をマイナスして商品選定をしてください。
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79738814
BNWE610SH
43
【天井】2300~2600(調整可能)
2300~2600
1430
125
¥
325,000
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
79738830
BNWE614SH
44
【天井】2300~2600(調整可能)
2300~2600
1430
125
¥
343,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
79738839
BNWE1028SH
55
【天井】2300~2600(調整可能)
2300~2600
1830
125
¥
433,000
¥
389,800
¥
428,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
79738848
BNWE1528SH
56
【天井】2300~2600(調整可能)
2300~2600
1830
175
¥
518,000
¥
449,800
¥
494,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
79738857
BNWE1536SH
64
【天井】2300~2600(調整可能)
2300~2600
1830
175
¥
557,000
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
79738866
BNWE2044SH
67
【天井】2300~2600(調整可能)
2300~2600
1830
175
¥
659,000
¥
589,800
¥
648,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
79738875
BNWE610LH
45
【天井】2300~2600(調整可能)
2300~2600
1630
125
¥
335,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
79738884
BNWE614LH
46
【天井】2300~2600(調整可能)
2300~2600
1630
125
¥
349,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
79738900
BNWE1028LH
57
【天井】2300~2600(調整可能)
2300~2600
2030
125
¥
443,000
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
79738909
BNWE1528LH
59
【天井】2300~2600(調整可能)
2300~2600
2030
175
¥
527,000
¥
479,800
¥
527,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
79738918
BNWE1536LH
67
【天井】2300~2600(調整可能)
2300~2600
2030
175
¥
570,000
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
79739155
BNWE618LH
47
天井(調節可能):2300~2600
縦2300~2600
1630
深さ125
¥
368,000
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
79739225
BNWE618SH
45
天井(調節可能):2300~2600
縦2300~2600
1430
深さ125
¥
361,000
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください