Panasonic(パナソニック)
EASY ウォールパネル カンタッチ(フロアコンセント・照明負荷用) 標準タイプ(主幹・分岐のみ) タイプL 2500~2800mm調整可能
<EASY>ウォールパネル(壁掛タイプ)
すっきりオフィスに早変わり。リニューアルに適したダクト機能付分電盤。
分岐にカンタッチブレーカを搭載。
種別
EASY ウォールパネル カンタッチ(フロアコンセント・照明負荷用)
タイプ
L
種類
標準タイプ(主幹・分岐のみ)
主幹
単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(BBWN型)
分岐内容
カンタッチブレーカ(プラグインタイプ)(MCB2P1E20A)(定格遮断容量5kA)
内容量
1台
注意
※<EASY>ウォールパネルはケーブル配線工事専用です。
※システムフロアへの出線の場合、現場にて下取付金具を通線開口分だけ上げて施工してください。その際、天井高さから通線開口分をマイナスして商品選定をしてください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79738927
BNWE2044LH
70
【天井】2500~2800(調整可能)
2500~2800
2030
175
¥
669,000
¥
599,800
¥
659,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
79738936
BNWE610TH
47
【天井】2500~2800(調整可能)
2500~2800
1830
125
¥
343,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
79739234
BNWE614TH
48
天井(調節可能):2500~2800
縦2500~2800
1830
深さ125
¥
361,000
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
79739295
BNWE618TH
49
天井(調節可能):2500~2800
縦2500~2800
1830
深さ125
¥
377,000
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください