<EASY>ウォールパネル(壁掛タイプ)
すっきりオフィスに早変わり。リニューアルに適したダクト機能付分電盤。
分岐にカンタッチブレーカを搭載。
種別EASY ウォールパネル カンタッチ(フロアコンセント・照明負荷用)高さ(mm)天井(調節可能):2700~3000タイプT種類弱電機器スペース付寸法L(mm)縦2700~3000寸法L1(mm)2230寸法D(mm)深さ125寸法D1(mm)75寸法W(mm)横450ハンドル(型式)平形回転ハンドルMA1-2K(品番/BN8A232004)塗装色(標準色)オイスターグレー(日塗工番号P25-80A マンセル記号5Y8/0.5(参考値))寸法W1(mm)420ケーブルサポート付(天井部入線開口部・内器ユニット・下部取付金具部)入数1台主幹単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(BBWN型)分岐内容カンタッチブレーカ(プラグインタイプ)(MCB2P1E20A)内容量1台