Panasonic(パナソニック)
EASY ウォールパネル カンタッチ(フロアコンセント・照明負荷用) 標準タイプ(主幹・分岐のみ) タイプT 2700~3000mm調整可能
<EASY>ウォールパネル(壁掛タイプ)
すっきりオフィスに早変わり。リニューアルに適したダクト機能付分電盤。
分岐にカンタッチブレーカを搭載。
種別
EASY ウォールパネル カンタッチ(フロアコンセント・照明負荷用)
タイプ
T
種類
標準タイプ(主幹・分岐のみ)
寸法L1(mm)
2230
主幹
単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(BBWN型)
分岐内容
カンタッチブレーカ(プラグインタイプ)(MCB2P1E20A)(定格遮断容量5kA)
内容量
1台
注意
※<EASY>ウォールパネルはケーブル配線工事専用です。
※システムフロアへの出線の場合、現場にて下取付金具を通線開口分だけ上げて施工してください。その際、天井高さから通線開口分をマイナスして商品選定をしてください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
寸法L(mm)
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79738945
BNWE1028TH
60
【天井】2700~3000(調整可能)
2700~3000
125
75
¥
449,000
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
79738954
BNWE1528TH
61
天井(調節可能):2700~3000
縦2700~3000
深さ175
125
¥
540,000
¥
479,800
¥
527,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
79738970
BNWE1536TH
69
天井(調節可能):2700~3000
縦2700~3000
深さ175
125
¥
578,000
¥
519,800
¥
571,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
79738979
BNWE2044TH
72
天井(調節可能):2700~3000
縦2700~3000
深さ175
125
¥
677,000
¥
599,800
¥
659,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください