Panasonic(パナソニック)
スマートコスモ 太陽光発電システム+オール電化対応リニューアルボックス
スマートコスモシリーズ リニューアルボックス
既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、太陽光発電システムとオール電化が同時に対応可能になります
仕様
太陽光発電システム+オール電化対応
種別
リニューアルボックス
タイプ
BHRタイプ
深さ(mm)
124
縦(mm)
340
横(mm)
374
入数
1台
半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)
325×359×30
収納機器
エコキュート用 BSH2202(20A)、太陽光発電用 BJWA33037(30A)
内容量
1台
注意
※取付可能な引込開閉器は取付スペースの都合上100Aまでとなります。
※【引込開閉器】30A/BCWA330 40A/BCWA340 50A/BCWA350 60A/BCWA360 75A/BCWA375 100A/BCWA3100
※エコキュート用ブレーカをスペースにする場合は、1次送り用ブランクキャップでスペース回路を塞ぐことができます。(BQE89668145)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79739539
BHR325S2K
¥
50,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください