曜日別特売

コンパクトアロー盤 テナント用電灯分電盤 標準タイプ ELB

コンパクトアロー盤 テナント用電灯分電盤 標準タイプ ELB - Panasonic(パナソニック)コンパクトアロー盤 テナント用電灯分電盤 標準タイプ ELB - Panasonic(パナソニック)コンパクトアロー盤 テナント用電灯分電盤 標準タイプ ELB - Panasonic(パナソニック)

横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。
分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。

用途屋内用種別コンパクトアロー盤 テナント用電灯分電盤露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ(N欠ELB 3P)内容量1台
注意
※コンパクトブレーカは、適合電線 : Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6のCu(銅)単線専用です。
※より線の場合は、上記の専用の棒圧着端子をご使用ください。
※専用棒圧着端子以外は使用できません。
全18種類を絞り込む
質量(kg)
回路数
適合キャビネット
18種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
回路数
ブレーカ実装数
適合キャビネット
主幹容量(AF)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79742908BNC5125W1H33122P2E:2BOT45917VW50/50A
151,000
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79742917BNC5245W1H36242P2E:4BOT451017VW50/50A
181,000
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79742926BNC5365W1H40362P2E:6BOT451117VW50/50A
211,000
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79742935BNC6245W1H36242P2E:4BOT451017VW60/60A
181,000
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79742944BNC6365W1H40362P2E:6BOT451117VW60/60A
211,000
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79742960BNC7245W1H36242P2E:4BOT451017VW100/75A
211,000
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79742969BNC10245W1H36242P2E:4BOT451017VW100/100A
211,000
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79745708BNC7125W1H33122P2E:2BOT45917VW100/75A
185,000
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79745717BNC10125W1H33122P2E:2BOT45917VW100/100A
185,000
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79746320BNC20245W1H46242P2E:4BOT51217VW225/200A
248,000
229,800
252,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79747607BNC7365W1H4036【2P2E】6BOT451117VW100(75A)
244,000
229,800
252,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79747616BNC10365W1H4036【2P2E】6BOT451117VW100(100A)
244,000
229,800
252,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79747844BNC6125W1H3312【2P2E】2BOT45917VW60(60A)
152,500
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79748070BNC20605W1H6260【2P2E】6BOT51617VW225(200A)
361,000
319,800
351,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79748754BNC20485W1H5448【2P2E】6BOT51417VW225(200A)
310,000
279,800
307,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79751764BNC20365W1H5036【2P2E】6BOT51317VW225(200A)
280,000
259,800
285,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79752760BNC7485W1H4748【2P2E】6BOT51217VW100(75A)
273,000
249,800
274,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79752769BNC10485W1H4748【2P2E】6BOT51217VW100(100A)
273,000
249,800
274,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする