Panasonic(パナソニック)
コンパクトアロー盤 テナント用電灯分電盤 動力2回路付
横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。
分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。
用途
屋内用
種別
コンパクトアロー盤 テナント用電灯・動力混合分電盤
形
露出形
タイプ
動力2回路付(動力主幹 MCB3P 50/50A、動力分岐 MCB3P 50/30A×2)
保護等級
IP2XD
塗装色
マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
回路スペース
0
主幹
単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
内容量
1台
注意
※コンパクトブレーカは、適合電線 : Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6のCu(銅)単線専用です。
※より線の場合は、上記の専用の棒圧着端子をご使用ください。
※専用棒圧着端子以外は使用できません。
全11種類を絞り込む
質量(kg)
選択してください
45
49
53
57
61
70
回路数
12
24
36
48
適合キャビネット
選択してください
BOD51217VW
BOD51317VW
BOD51417VW
BOD51517VW
BOD51617VW
BOD71517VW
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
回路数
ブレーカ実装数
適合キャビネット
主幹容量(AF)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79743014
BNC1012WKTH
49
12
2P2E:2
BOD51317VW
100/100A
¥
225,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
79743030
BNC2024WKTH
70
24
2P2E:4
BOD71517VW
225/200A
¥
303,000
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
79747625
BNC524WKTH
49
24
【2P2E】4
BOD51317VW
50(50A)
¥
244,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
79747634
BNC624WKTH
49
24
【2P2E】4
BOD51317VW
60(60A)
¥
244,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
79750468
BNC1048WKTH
61
48
【2P2E】6
BOD51617VW
100(100A)
¥
333,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
79751938
BNC1024WKTH
53
24
【2P2E】4
BOD51417VW
100(100A)
¥
254,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
79752096
BNC1036WKTH
57
36
【2P2E】6
BOD51517VW
100(100A)
¥
290,000
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
79752315
BNC512WKTH
45
12
【2P2E】2
BOD51217VW
50(50A)
¥
214,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
79752324
BNC612WKTH
45
12
【2P2E】2
BOD51217VW
60(60A)
¥
214,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
79752778
BNC536WKTH
53
36
【2P2E】6
BOD51417VW
50(50A)
¥
273,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
79752787
BNC636WKTH
53
36
【2P2E】6
BOD51417VW
60(60A)
¥
273,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください