曜日別特売

コンパクトアロー盤 電灯分電盤 下部スペース(L340)付

コンパクトアロー盤 電灯分電盤 下部スペース(L340)付 - Panasonic(パナソニック)コンパクトアロー盤 電灯分電盤 下部スペース(L340)付 - Panasonic(パナソニック)コンパクトアロー盤 電灯分電盤 下部スペース(L340)付 - Panasonic(パナソニック)コンパクトアロー盤 電灯分電盤 下部スペース(L340)付 - Panasonic(パナソニック)コンパクトアロー盤 電灯分電盤 下部スペース(L340)付 - Panasonic(パナソニック)コンパクトアロー盤 電灯分電盤 下部スペース(L340)付 - Panasonic(パナソニック)

横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。
分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。

用途屋内用種別コンパクトアロー盤 電灯分電盤露出形タイプ下部スペース(L340)付保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)内容量1台
注意
※コンパクトブレーカは、適合電線 : Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6のCu(銅)単線専用です。
※より線の場合は、上記の専用の棒圧着端子をご使用ください。
※専用棒圧着端子以外は使用できません。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
回路数
ブレーカ実装数
適合キャビネット
主幹容量(AF)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79742768BNC512S4RH31122P2E:2BON41012VK50/50A
117,000
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
79742777BNC524S4RH35242P2E:4BON41112VK50/50A
162,000
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79742786BNC536S4RH38362P2E:6BON41212VK50/50A
195,000
179,800
197,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79742795BNC612S4RH31122P2E:2BON41012VK60/60A
117,000
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
79742804BNC624S4RH35242P2E:4BON41112VK60/60A
162,000
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79742820BNC636S4RH38362P2E:6BON41212VK60/60A
195,000
179,800
197,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79742829BNC1024S4RH35242P2E:4BON41112VK100/100A
181,000
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79742838BNC2024S4RH49242P2E:4BON51317VK225/200A
230,000
209,800
230,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79745900BNC1012S4RH31122P2E:2BON41012VK100/100A
141,500
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79747388BNC2060S4RH7360【2P2E】6-225(200A)
340,000
299,800
329,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79748578BNC2036S4RH5336【2P2E】6BON51417VK225(200A)
262,000
239,800
263,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79749479BNC1036S4RH3836【2P2E】6BON41212VK100(100A)
209,000
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79749707BNC1048S4RH5048【2P2E】6BON51317VK100(100A)
250,000
229,800
252,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79753505BNC2048S4RH5748【2P2E】6BON51517VK225(200A)
291,000
269,800
296,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする