Panasonic(パナソニック)
コンパクトアロー盤 動力混合2回路
横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。
分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。
種別
コンパクトアロー盤
形
露出形
タイプ
動力混合2回路
塗装色
マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
内容量
1台
注意
※コンパクトブレーカは、適合電線 : Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6のCu(銅)単線専用です。
※より線の場合は、上記の専用の棒圧着端子をご使用ください。
※専用棒圧着端子以外は使用できません。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
回路数
主幹容量(AF)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79745489
BNC512TRH
12
50/50A
¥
156,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
79745498
BNC612TRH
12
60/60A
¥
156,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
79745507
BNC1012TRH
12
100/100A
¥
180,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
79746618
BNC2060TRH
60
225(200A)
¥
368,000
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
79746898
BNC2036TRH
36
225(200A)
¥
309,000
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
79747178
BNC524TRH
24
50(50A)
¥
199,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
79747187
BNC624TRH
24
60(60A)
¥
199,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
79747239
BNC1048TRH
48
100(100A)
¥
294,000
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
79749165
BNC536TRH
36
50(50A)
¥
235,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
79749174
BNC636TRH
36
60(60A)
¥
235,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
79749795
BNC1036TRH
36
100(100A)
¥
250,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
79750127
BNC1024TRH
24
100(100A)
¥
215,500
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
79750574
BNC2048TRH
48
225(200A)
¥
333,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
79752805
BNC2024TRH
24
225(200A)
¥
273,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください