曜日別特売

コンパクトアロー盤 電灯・動力混合分電盤 ヨコ形

コンパクトアロー盤 電灯・動力混合分電盤 ヨコ形 - Panasonic(パナソニック)コンパクトアロー盤 電灯・動力混合分電盤 ヨコ形 - Panasonic(パナソニック)コンパクトアロー盤 電灯・動力混合分電盤 ヨコ形 - Panasonic(パナソニック)コンパクトアロー盤 電灯・動力混合分電盤 ヨコ形 - Panasonic(パナソニック)コンパクトアロー盤 電灯・動力混合分電盤 ヨコ形 - Panasonic(パナソニック)

横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。
分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。

用途屋内用種別コンパクトアロー盤 電灯・動力混合分電盤露出形保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)内容量1台
注意
※コンパクトブレーカは、適合電線 : Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6のCu(銅)単線専用です。
※より線の場合は、上記の専用の棒圧着端子をご使用ください。
※専用棒圧着端子以外は使用できません。
全11種類を絞り込む
質量(kg)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
回路数
回路スペース
ブレーカ実装数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79742698BNC1036KTYRH57ヨコ形(動力主幹 MCB3P 100/100A、動力分岐 MCB3P 50/30A)(動力回路)8、(電灯回路)36(動力回路)0、(電灯回路)0電灯回路(2P2E):6
352,000
319,800
351,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79742707BNC1048KTYRH69ヨコ形(動力主幹 MCB3P 100/100A、動力分岐 MCB3P 50/30A)(動力回路)10、(電灯回路)48(動力回路)0、(電灯回路)0電灯回路(2P2E):6
421,000
379,800
417,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79742716BNC2036KTYRH78ヨコ形(動力主幹 MCB3P 225/200A、動力分岐 MCB3P 50/30A)(動力回路)4、(電灯回路)36(動力回路)0、(電灯回路)0電灯回路(2P2E):6
438,000
389,800
428,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79742725BNC2048KTYRH88ヨコ形(動力主幹 MCB3P 225/200A、動力分岐 MCB3P 50/30A)(動力回路)8、(電灯回路)48(動力回路)0、(電灯回路)0電灯回路(2P2E):6
480,000
439,800
483,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79746408BNC524KTYRH48ヨコ形(動力主幹 MCB3P 50/50A、動力分岐 MCB3P 50/30A)【動力回路】6【電灯回路】24【動力回路】0【電灯回路】0【電灯回路(2P2E)】4
263,000
249,800
274,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79746417BNC624KTYRH48ヨコ形(動力主幹 MCB3P 60/60A、動力分岐 MCB3P 50/30A)【動力回路】6【電灯回路】24【動力回路】0【電灯回路】0【電灯回路(2P2E)】4
263,000
249,800
274,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79746749BNC536KTYRH56ヨコ形(動力主幹 MCB3P 50/50A、動力分岐 MCB3P 50/30A)【動力回路】8【電灯回路】36【動力回路】0【電灯回路】0【電灯回路(2P2E)】6
309,000
279,800
307,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79746758BNC636KTYRH56ヨコ形(動力主幹 MCB3P 60/60A、動力分岐 MCB3P 50/30A)【動力回路】8【電灯回路】36【動力回路】0【電灯回路】0【電灯回路(2P2E)】6
309,000
279,800
307,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79746977BNC1024KTYRH48ヨコ形(動力主幹 MCB3P 100/100A、動力分岐 MCB3P 50/30A)【動力回路】4【電灯回路】24【動力回路】0【電灯回路】0【電灯回路(2P2E)】4
315,000
289,800
318,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79749287BNC512KTYRH40ヨコ形(動力主幹 MCB3P 50/50A、動力分岐 MCB3P 50/30A)【動力回路】4【電灯回路】12【動力回路】0【電灯回路】0【電灯回路(2P2E)】2
221,000
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79749296BNC612KTYRH40ヨコ形(動力主幹 MCB3P 60/60A、動力分岐 MCB3P 50/30A)【動力回路】4【電灯回路】12【動力回路】0【電灯回路】0【電灯回路(2P2E)】2
221,000
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする