Panasonic(パナソニック)
コンパクトアロー盤 電灯・動力混合分電盤 動力6回路付
横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。
分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。
用途
屋内用
種別
コンパクトアロー盤 電灯・動力混合分電盤
形
露出形
タイプ
動力6回路付(動力主幹 MCB3P 100/100A、動力分岐 MCB3P 50/30A×6)
保護等級
IP2XD
塗装色
マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
回路スペース
0
主幹
単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
内容量
1台
注意
※コンパクトブレーカは、適合電線 : Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6のCu(銅)単線専用です。
※より線の場合は、上記の専用の棒圧着端子をご使用ください。
※専用棒圧着端子以外は使用できません。
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
回路数
ブレーカ実装数
適合キャビネット
主幹容量(AF)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79745787
BNC524KTBRH
50
24
2P2E:4
BON51412VK
50/50A
¥
262,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
79745796
BNC624KTBRH
50
24
2P2E:4
BON51412VK
60/60A
¥
262,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
79746740
BNC1036KTBRH
58
36
【2P2E】6
BON51517VK
100(100A)
¥
309,000
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
79747598
BNC1012KTBRH
46
12
【2P2E】2
BON51312VK
100(100A)
¥
244,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
79747939
BNC536KTBRH
57
36
【2P2E】6
BON51517VK
50(50A)
¥
295,000
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
79747948
BNC636KTBRH
57
36
【2P2E】6
BON51517VK
60(60A)
¥
295,000
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
79748054
BNC1048KTBRH
62
48
【2P2E】6
BON51617VK
100(100A)
¥
361,000
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
79748149
BNC2036KTBRH
64
36
【2P2E】6
-
225(200A)
¥
368,000
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
79750030
BNC512KTBRH
46
12
【2P2E】2
BON51312VK
50(50A)
¥
215,500
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
79750039
BNC612KTBRH
46
12
【2P2E】2
BON51312VK
60(60A)
¥
215,500
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
79750434
BNC2024KTBRH
60
24
【2P2E】4
BON51617VK
225(200A)
¥
333,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
79752744
BNC1024KTBRH
50
24
【2P2E】4
BON51412VK
100(100A)
¥
273,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
79752970
BNC2048KTBRH
68
48
【2P2E】6
-
225(200A)
¥
384,000
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください