曜日別特売

コンパクトアロー盤 テナント用電灯分電盤 動力スイッチ付

コンパクトアロー盤 テナント用電灯分電盤 動力スイッチ付 - Panasonic(パナソニック)コンパクトアロー盤 テナント用電灯分電盤 動力スイッチ付 - Panasonic(パナソニック)コンパクトアロー盤 テナント用電灯分電盤 動力スイッチ付 - Panasonic(パナソニック)

横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。
分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。

用途屋内用種別コンパクトアロー盤 テナント用電灯・動力混合分電盤露出形保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)内容量1台
注意
※コンパクトブレーカは、適合電線 : Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6のCu(銅)単線専用です。
※より線の場合は、上記の専用の棒圧着端子をご使用ください。
※専用棒圧着端子以外は使用できません。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
回路数
ブレーカ実装数
適合キャビネット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79742978BNC536W2H44動力スイッチ付(動力スイッチ MCB3P 50/30A)362P2E:6BOD51117VW
207,000
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79742987BNC636W2H44動力スイッチ付(動力スイッチ MCB3P 50/30A)362P2E:6BOD51117VW
207,000
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79742996BNC1036W2H44動力スイッチ付(動力スイッチ MCB3P 60/60A)362P2E:6BOD51117VW
219,000
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79743005BNC2048W2H56動力スイッチ付(動力スイッチ MCB3P 100/100A)482P2E:6BOD51417VW
294,000
269,800
296,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79747038BNC2024W2H48動力スイッチ付(動力スイッチ MCB3P 100/100A)24【2P2E】4BOD51217VW
234,000
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79747397BNC2060W2H63動力スイッチ付(動力スイッチ MCB3P 100/100A)60【2P2E】6BOD51617VW
340,000
299,800
329,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79748587BNC2036W2H52動力スイッチ付(動力スイッチ MCB3P 100/100A)36【2P2E】6BOD51317VW
262,000
239,800
263,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79749576BNC1012W2H35動力スイッチ付(動力スイッチ MCB3P 60/60A)12【2P2E】2BOD5917VW
159,700
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79750258BNC1024W2H40動力スイッチ付(動力スイッチ MCB3P 60/60A)24【2P2E】4BOD51017VW
192,000
179,800
197,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79750696BNC524W2H40動力スイッチ付(動力スイッチ MCB3P 50/30A)24【2P2E】4BOD51017VW
178,000
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79750705BNC624W2H40動力スイッチ付(動力スイッチ MCB3P 50/30A)24【2P2E】4BOD51017VW
178,000
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79751028BNC512W2H35動力スイッチ付(動力スイッチ MCB3P 50/30A)12【2P2E】2BOD5917VW
149,000
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79751037BNC612W2H35動力スイッチ付(動力スイッチ MCB3P 50/30A)12【2P2E】2BOD5917VW
149,000
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79751308BNC1048W2H48動力スイッチ付(動力スイッチ MCB3P 60/60A)48【2P2E】6BOD51217VW
253,000
229,800
252,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする