コンパクトアロー盤 動力混合ヨコ形

コンパクトアロー盤 動力混合ヨコ形 - Panasonic(パナソニック)コンパクトアロー盤 動力混合ヨコ形 - Panasonic(パナソニック)コンパクトアロー盤 動力混合ヨコ形 - Panasonic(パナソニック)コンパクトアロー盤 動力混合ヨコ形 - Panasonic(パナソニック)コンパクトアロー盤 動力混合ヨコ形 - Panasonic(パナソニック)コンパクトアロー盤 動力混合ヨコ形 - Panasonic(パナソニック)コンパクトアロー盤 動力混合ヨコ形 - Panasonic(パナソニック)コンパクトアロー盤 動力混合ヨコ形 - Panasonic(パナソニック)

横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。
分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。

種別コンパクトアロー盤露出形タイプ動力混合ヨコ形塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))内容量1台
注意
※コンパクトブレーカは、適合電線 : Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6のCu(銅)単線専用です。
※より線の場合は、上記の専用の棒圧着端子をご使用ください。
※専用棒圧着端子以外は使用できません。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回路数
主幹容量(AF)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79745559BNC2024TYRH24225/200A
386,000
339,800
373,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79745568BNC2036TYRH36225/200A
426,000
379,800
417,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79745577BNC2048TYRH48225/200A
468,000
419,800
461,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79746128BNC1012TYRH12100/100A
278,000
259,800
285,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79746907BNC1024TYRH24100(100A)
309,000
279,800
307,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79747248BNC536TYRH3650(50A)
294,000
269,800
296,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79747257BNC636TYRH3660(60A)
294,000
269,800
296,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79747476BNC1036TYRH36100(100A)
340,000
299,800
329,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79748666BNC524TYRH2450(50A)
262,000
239,800
263,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79748675BNC624TYRH2460(60A)
262,000
239,800
263,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79752270BNC1048TYRH48100(100A)
412,000
369,800
406,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79752367BNC512TYRH1250(50A)
214,000
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79752376BNC612TYRH1260(60A)
214,000
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする