曜日別特売

コンパクトアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ ELB

コンパクトアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ ELB - Panasonic(パナソニック)コンパクトアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ ELB - Panasonic(パナソニック)コンパクトアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ ELB - Panasonic(パナソニック)コンパクトアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ ELB - Panasonic(パナソニック)コンパクトアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ ELB - Panasonic(パナソニック)

横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。
分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。

用途屋内用種別コンパクトアロー盤 電灯分電盤露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))主幹単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ(N欠ELB 3P)内容量1台
注意
※コンパクトブレーカは、適合電線 : Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6のCu(銅)単線専用です。
※より線の場合は、上記の専用の棒圧着端子をご使用ください。
※専用棒圧着端子以外は使用できません。
57件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
回路数
回路スペース
ブレーカ実装数
適合キャビネット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79742190BNC565RH19662P2E:2BON4612VK
78,400
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
79742199BNC585RH19842P2E:2BON4612VK
81,200
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
79742208BNC5105RH191022P2E:2BON4612VK
86,800
77,980
85,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
79742217BNC5125RH191202P2E:2BON4612VK
88,800
78,980
86,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
79742226BNC5165RH231682P2E:4BON4712VK
123,500
109,800
120,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
79742235BNC5185RH231862P2E:4BON4712VK
124,500
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79742244BNC5205RH232042P2E:4BON4712VK
127,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
79742260BNC5225RH232222P2E:4BON4712VK
129,500
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79742269BNC5245RH232402P2E:4BON4712VK
132,800
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79742278BNC5365RH263602P2E:6BON4812VK
165,000
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79742287BNC665RH19662P2E:2BON4612VK
78,400
66,980
73,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
79742296BNC685RH19842P2E:2BON4612VK
81,600
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
79742305BNC6105RH191022P2E:2BON4612VK
86,800
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
79742314BNC6125RH191202P2E:2BON4612VK
89,000
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
79742330BNC6165RH231682P2E:4BON4712VK
123,500
109,800
120,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
79742339BNC6185RH231862P2E:4BON4712VK
124,500
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
79742348BNC6205RH232042P2E:4BON4712VK
127,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
79742357BNC6225RH232222P2E:4BON4712VK
129,500
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79742366BNC6245RH232402P2E:4BON4712VK
132,800
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79742375BNC6365RH263602P2E:6BON4812VK
165,000
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79742384BNC20305RH393062P2E:6BON51017VK
253,000
229,800
252,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
79742400BNC20605RH506002P2E:6BON51317VK
337,000
299,800
329,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79742409BNC25245RH632402P2E:4BON61220VK
325,000
289,800
318,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79742418BNC25485RH724802P2E:6BON61420VK
397,000
359,800
395,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79742427BNC25725RH937202P2E:6-
582,000
519,800
571,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79742436BNC40485RH864802P2E:6BON61620VK
513,000
459,800
505,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79742445BNC40605RH1016002P2E:6-
658,000
589,800
648,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79742454BNC40725RH1077202P2E:6-
695,000
619,800
681,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79746234BNC7245RH232402P2E:4BON4712VK
170,600
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
79746250BNC10245RH232402P2E:4BON4712VK
170,600
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
79747029BNC20245RH35240【2P2E】4BON5917VK
234,000
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79747135BNC7365RH26360【2P2E】6BON4812VK
199,000
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
79747144BNC10365RH26360【2P2E】6BON4812VK
199,000
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
79747519BNC7105RH19102【2P2E】2BON4612VK
131,300
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
79747528BNC10105RH19102【2P2E】2BON4612VK
131,300
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79747704BNC10325RH26324【2P2E】6BON4812VK
193,000
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
79748140BNC25365RH68360【2P2E】6BON61320VK
368,000
339,800
373,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79748289BNC7305RH26306【2P2E】6BON4812VK
192,500
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
79748298BNC10305RH26306【2P2E】6BON4812VK
192,500
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
79748569BNC20365RH39360【2P2E】6BON51017VK
262,000
239,800
263,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79749269BNC20185RH35186【2P2E】4BON5917VK
221,000
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79749558BNC7165RH23168【2P2E】4BON4712VK
159,700
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
79749567BNC10165RH23168【2P2E】4BON4712VK
159,700
149,800
164,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
79750170BNC7125RH19120【2P2E】2BON4612VK
135,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
79750179BNC10125RH19120【2P2E】2BON4612VK
135,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
79750240BNC7285RH26288【2P2E】6BON4812VK
192,000
179,800
197,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
79750249BNC10285RH26288【2P2E】6BON4812VK
192,000
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
79750608BNC7185RH23186【2P2E】4BON4712VK
161,500
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
79750617BNC10185RH23186【2P2E】4BON4712VK
161,500
149,800
164,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
79751125BNC7205RH23204【2P2E】4BON4712VK
163,500
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする