曜日別特売

コンパクトアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ MCB

コンパクトアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ MCB - Panasonic(パナソニック)コンパクトアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ MCB - Panasonic(パナソニック)コンパクトアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ MCB - Panasonic(パナソニック)コンパクトアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ MCB - Panasonic(パナソニック)コンパクトアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ MCB - Panasonic(パナソニック)

横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。
分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。

用途屋内用種別コンパクトアロー盤 電灯分電盤露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)内容量1台
注意
※コンパクトブレーカは、適合電線 : Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6のCu(銅)単線専用です。
※より線の場合は、上記の専用の棒圧着端子をご使用ください。
※専用棒圧着端子以外は使用できません。
全58種類を絞り込む
質量(kg)
58種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
質量(kg)
回路数
回路スペース
ブレーカ実装数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79741806BNC56RH-19662P2E:2
72,200
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
79741815BNC58RH-19842P2E:2
74,600
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
79741824BNC510RH-191022P2E:2
79,000
69,980
76,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
79741840BNC512RH-191202P2E:2
82,500
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
79741849BNC516RH-231682P2E:4
115,400
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
79741858BNC518RH-231862P2E:4
118,000
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
79741867BNC520RH-232042P2E:4
120,500
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79741876BNC522RH-232222P2E:4
123,500
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79741885BNC524RH-232402P2E:4
125,500
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79741894BNC66RH-19662P2E:2
72,700
64,980
71,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
79741910BNC68RH-19842P2E:2
74,600
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
79741919BNC610RH-191022P2E:2
79,700
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
79741928BNC612RH-191202P2E:2
83,000
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
79741937BNC616RH-231682P2E:4
116,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
79741946BNC618RH-231862P2E:4
118,000
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
79741955BNC620RH-232042P2E:4
120,500
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
79741964BNC622RH-232222P2E:4
123,500
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79741980BNC624RH-232402P2E:4
126,400
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79741989BNC710RH-191022P2E:2
104,500
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
79741998BNC712RH-191202P2E:2
108,000
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
79742007BNC716RH-231682P2E:4
131,500
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
79742016BNC720RH-232042P2E:4
136,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
79742025BNC722RH-232222P2E:4
140,300
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79742034BNC748RH-364802P2E:6
230,000
209,800
230,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79742050BNC1010RH-191022P2E:2
104,500
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
79742059BNC1012RH-191202P2E:2
108,000
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
79742068BNC1016RH-231682P2E:4
131,500
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
79742077BNC1020RH-232042P2E:4
136,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
79742086BNC1022RH-232222P2E:4
140,300
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79742095BNC1048RH-364802P2E:6
230,000
209,800
230,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79742104BNC2018RH-351862P2E:4
196,000
179,800
197,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79742120BNC2024RH-352402P2E:4
204,000
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79742129BNC2042RH-434262P2E:6
257,000
229,800
252,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79742138BNC2536RH-683602P2E:6
364,000
339,800
373,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79742147BNC2572RH-937202P2E:6
577,000
499,800
549,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79742156BNC4048RH-864802P2E:6
495,000
449,800
494,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79742165BNC4060RH-1016002P2E:6
640,000
559,800
615,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79742174BNC4072RH-1077202P2E:6
687,000
599,800
659,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79745857BNC724RH-232402P2E:4
141,500
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
79745866BNC1024RH-232402P2E:4
141,500
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
79746715BNC2060RH-50600【2P2E】6
309,000
279,800
307,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79747808BNC2548RH-72480【2P2E】6
394,000
359,800
395,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79748368BNC736RH-26360【2P2E】6
172,000
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79748377BNC1036RH-26360【2P2E】6
172,000
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
79749016BNC2036RH-39360【2P2E】6
235,000
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79749540BNC536RH-26360【2P2E】6
159,700
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79749549BNC636RH-26360【2P2E】6
159,700
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79750145BNC718RH-23186【2P2E】4
135,000
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79750154BNC1018RH-23186【2P2E】4
135,000
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79750590BNC728RH-26288【2P2E】6
161,500
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする