Panasonic(パナソニック)
コンパクトアロー盤 動力混合6回路
横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。
分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。
種別
コンパクトアロー盤
形
露出形
タイプ
動力混合6回路
塗装色
マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
内容量
1台
注意
※コンパクトブレーカは、適合電線 : Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6のCu(銅)単線専用です。
※より線の場合は、上記の専用の棒圧着端子をご使用ください。
※専用棒圧着端子以外は使用できません。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
回路数
主幹容量(AF)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79745516
BNC1036TBRH
36
100/100A
¥
297,000
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
79745525
BNC2024TBRH
24
225/200A
¥
325,000
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
79745534
BNC2036TBRH
36
225/200A
¥
354,000
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
79745550
BNC2060TBRH
60
225/200A
¥
477,000
¥
429,800
¥
472,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
79749190
BNC1012TBRH
12
100(100A)
¥
235,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
79749260
BNC2048TBRH
48
225(200A)
¥
373,000
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
79749497
BNC512TBRH
12
50(50A)
¥
209,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
79749506
BNC612TBRH
12
60(60A)
¥
209,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
79749804
BNC524TBRH
24
50(50A)
¥
250,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
79749820
BNC624TBRH
24
60(60A)
¥
250,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
79750879
BNC1048TBRH
48
100(100A)
¥
348,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
79752148
BNC536TBRH
36
50(50A)
¥
290,000
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
79752157
BNC636TBRH
36
60(60A)
¥
290,000
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
79752446
BNC1024TBRH
24
100(100A)
¥
264,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください