コンパクトアロー盤 電灯分電盤 非常回路(2回路)付 MCB

コンパクトアロー盤 電灯分電盤 非常回路(2回路)付 MCB - Panasonic(パナソニック)コンパクトアロー盤 電灯分電盤 非常回路(2回路)付 MCB - Panasonic(パナソニック)コンパクトアロー盤 電灯分電盤 非常回路(2回路)付 MCB - Panasonic(パナソニック)コンパクトアロー盤 電灯分電盤 非常回路(2回路)付 MCB - Panasonic(パナソニック)コンパクトアロー盤 電灯分電盤 非常回路(2回路)付 MCB - Panasonic(パナソニック)

横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。
分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。

用途屋内用種別コンパクトアロー盤 電灯分電盤露出形タイプ非常回路(2回路)付(非常回路 MCB2P1E 30/20A×2)保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)内容量1台
注意
※コンパクトブレーカは、適合電線 : Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6のCu(銅)単線専用です。
※より線の場合は、上記の専用の棒圧着端子をご使用ください。
※専用棒圧着端子以外は使用できません。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
回路数
ブレーカ実装数
適合キャビネット
主幹容量(AF)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79742470BNC512HRH20122P2E:2BON4612VK50/50A
95,200
83,980
92,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
79742479BNC524HRH24242P2E:4BON4712VK50/50A
138,500
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79742488BNC612HRH20122P2E:2BON4612VK60/60A
95,500
84,980
93,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
79742497BNC624HRH24242P2E:4BON4712VK60/60A
138,500
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79742506BNC636HRH27362P2E:6BON4812VK60/60A
174,000
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79742515BNC1012HRH20122P2E:2BON4612VK100/100A
121,000
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79742524BNC1048HRH37482P2E:6BON5917VK100/100A
241,000
229,800
252,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79742540BNC2060HRH51602P2E:6BON51317VK225/200A
325,000
289,800
318,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79745979BNC2048HRH44482P2E:6BON51117VK225/200A
278,000
259,800
285,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79748386BNC536HRH2736【2P2E】6BON4812VK50(50A)
172,000
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79748684BNC1036HRH2736【2P2E】6BON4812VK100(100A)
185,500
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79750014BNC2024HRH3624【2P2E】4BON5917VK225(200A)
215,500
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79752647BNC1024HRH2424【2P2E】4BON4712VK100(100A)
156,000
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79753417BNC2036HRH4036【2P2E】6BON51017VK225(200A)
246,000
229,800
252,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする