曜日別特売

コンパクトアロー盤 テナント用電灯分電盤 動力6回路付

コンパクトアロー盤 テナント用電灯分電盤 動力6回路付 - Panasonic(パナソニック)コンパクトアロー盤 テナント用電灯分電盤 動力6回路付 - Panasonic(パナソニック)コンパクトアロー盤 テナント用電灯分電盤 動力6回路付 - Panasonic(パナソニック)

横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。
分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。

用途屋内用種別コンパクトアロー盤 テナント用電灯・動力混合分電盤質量(kg)60露出形タイプ動力6回路付(動力主幹 MCB3P 100/100A、動力分岐 MCB3P 50/30A×6)保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路数12入数1台回路スペース0ブレーカ実装数2P2E:2適合キャビネットBOD51617VW主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)キャビネット寸法(mm)縦1600×深さ175×横500内容量1台
注意
※コンパクトブレーカは、適合電線 : Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6のCu(銅)単線専用です。
※より線の場合は、上記の専用の棒圧着端子をご使用ください。
※専用棒圧着端子以外は使用できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主幹容量(AF)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79743039BNC512WKTBH50/50A
268,000
249,800
274,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79743048BNC612WKTBH60/60A
268,000
249,800
274,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする