曜日別特売

コンパクトアロー盤 テナント用電灯分電盤 標準タイプ MCB

コンパクトアロー盤 テナント用電灯分電盤 標準タイプ MCB - Panasonic(パナソニック)コンパクトアロー盤 テナント用電灯分電盤 標準タイプ MCB - Panasonic(パナソニック)コンパクトアロー盤 テナント用電灯分電盤 標準タイプ MCB - Panasonic(パナソニック)

横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。
分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。

用途屋内用種別コンパクトアロー盤 テナント用電灯分電盤露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)内容量1台
注意
※コンパクトブレーカは、適合電線 : Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6のCu(銅)単線専用です。
※より線の場合は、上記の専用の棒圧着端子をご使用ください。
※専用棒圧着端子以外は使用できません。
全18種類を絞り込む
質量(kg)
回路数
適合キャビネット
18種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
回路数
ブレーカ実装数
適合キャビネット
主幹容量(AF)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79742847BNC524W1H36242P2E:4BOT451017VW50/50A
174,000
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79742856BNC536W1H40362P2E:6BOT451117VW50/50A
204,000
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79742865BNC624W1H36242P2E:4BOT451017VW60/60A
174,000
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79742874BNC712W1H33122P2E:2BOT45917VW100/75A
157,000
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79742890BNC1012W1H33122P2E:2BOT45917VW100/100A
157,000
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79742899BNC2036W1H50362P2E:6BOT51317VW225/200A
253,000
229,800
252,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79748709BNC724W1H3624【2P2E】4BOT451017VW100(75A)
185,500
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79748718BNC1024W1H3624【2P2E】4BOT451017VW100(100A)
185,500
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79749314BNC2024W1H4624【2P2E】4BOT51217VW225(200A)
221,000
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79749646BNC636W1H4036【2P2E】6BOT451117VW60(60A)
205,000
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79750048BNC736W1H4036【2P2E】6BOT451117VW100(75A)
215,500
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79750057BNC1036W1H4036【2P2E】6BOT451117VW100(100A)
215,500
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79750459BNC2060W1H6260【2P2E】6BOT51617VW225(200A)
333,000
299,800
329,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79751518BNC2048W1H5448【2P2E】6BOT51417VW225(200A)
286,000
259,800
285,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79752857BNC612W1H3312【2P2E】2BOT45917VW60(60A)
145,500
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79753329BNC512W1H3312【2P2E】2BOT45917VW50(50A)
144,300
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79753435BNC748W1H4748【2P2E】6BOT51217VW100(75A)
246,000
229,800
252,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79753444BNC1048W1H4748【2P2E】6BOT51217VW100(100A)
246,000
229,800
252,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする