曜日別特売

コンパクトアロー盤 電灯・動力混合分電盤 動力スイッチ付

コンパクトアロー盤 電灯・動力混合分電盤 動力スイッチ付 - Panasonic(パナソニック)コンパクトアロー盤 電灯・動力混合分電盤 動力スイッチ付 - Panasonic(パナソニック)コンパクトアロー盤 電灯・動力混合分電盤 動力スイッチ付 - Panasonic(パナソニック)コンパクトアロー盤 電灯・動力混合分電盤 動力スイッチ付 - Panasonic(パナソニック)コンパクトアロー盤 電灯・動力混合分電盤 動力スイッチ付 - Panasonic(パナソニック)

横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。
分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。

用途屋内用種別コンパクトアロー盤 電灯・動力混合分電盤露出形保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)内容量1台
注意
※コンパクトブレーカは、適合電線 : Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6のCu(銅)単線専用です。
※より線の場合は、上記の専用の棒圧着端子をご使用ください。
※専用棒圧着端子以外は使用できません。
全14種類を絞り込む
質量(kg)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
回路数
ブレーカ実装数
適合キャビネット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79742585BNC512DRH20動力スイッチ付(動力スイッチ MCB3P 50/30A)122P2E:2BON4612VK
98,000
86,980
95,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
79742594BNC536DRH27動力スイッチ付(動力スイッチ MCB3P 50/30A)362P2E:6BON4812VK
176,500
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79742610BNC612DRH20動力スイッチ付(動力スイッチ MCB3P 50/30A)122P2E:2BON4612VK
98,200
87,980
96,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
79742619BNC636DRH27動力スイッチ付(動力スイッチ MCB3P 50/30A)362P2E:6BON4812VK
176,500
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79742628BNC1012DRH20動力スイッチ付(動力スイッチ MCB3P 60/60A)122P2E:2BON4612VK
136,000
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79742637BNC1036DRH27動力スイッチ付(動力スイッチ MCB3P 60/60A)362P2E:6BON4812VK
202,000
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79742646BNC1048DRH37動力スイッチ付(動力スイッチ MCB3P 60/60A)482P2E:6BON5917VK
256,000
219,800
241,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79745875BNC524DRH24動力スイッチ付(動力スイッチ MCB3P 50/30A)242P2E:4BON4712VK
141,500
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79745884BNC624DRH24動力スイッチ付(動力スイッチ MCB3P 50/30A)242P2E:4BON4712VK
141,500
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79746399BNC2036DRH40動力スイッチ付(動力スイッチ MCB3P 100/100A)36【2P2E】6BON51017VK
263,000
249,800
274,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79747370BNC2060DRH51動力スイッチ付(動力スイッチ MCB3P 100/100A)60【2P2E】6BON51317VK
340,000
299,800
329,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79747930BNC2048DRH44動力スイッチ付(動力スイッチ MCB3P 100/100A)48【2P2E】6BON51117VK
295,000
269,800
296,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79748395BNC1024DRH24動力スイッチ付(動力スイッチ MCB3P 60/60A)24【2P2E】4BON4712VK
172,000
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79749025BNC2024DRH36動力スイッチ付(動力スイッチ MCB3P 100/100A)24【2P2E】4BON5917VK
235,000
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする