Panasonic(パナソニック)
スマートコスモ 燃料電池/ガス発電対応リニューアルボックス
スマートコスモシリーズ リニューアルボックス
既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、太陽光発電システムやエコウィル、エネファームに対応が可能になります。
仕様
燃料電池/ガス発電対応
種別
リニューアルボックス
タイプ
BHRタイプ
深さ(mm)
124
縦(mm)
340
入数
1台
収納機器
BJWA 3203(20A)
内容量
1台
注意
※取付可能な引込開閉器は取付スペースの都合上60Aまでとなります。
※【引込開閉器】30A/BCWA330 40A/BCWA340 50A/BCWA350 60A/BCWA360
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
スペース
横(mm)
半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79739566
BHR325GK
引込開閉器用:なし
170
325×155×30
¥
23,300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
32日以内出荷
返品不可
79739575
BHR325WGK
引込開閉器用:付
272
325×257×30
¥
27,100
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください