Panasonic(パナソニック)
スマートコスモ 太陽光発電システム対応リニューアルボックス
スマートコスモシリーズ リニューアルボックス
既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、太陽光発電システムやエコウィル、エネファームに対応が可能になります。
仕様
太陽光発電システム対応
種別
リニューアルボックス
タイプ
BHRタイプ
深さ(mm)
124
縦(mm)
340
入数
1台
収納機器
BJWA 33037(30A)
内容量
1台
注意
※取付可能な引込開閉器は取付スペースの都合上60Aまでとなります。
※【引込開閉器】30A/BCWA330 40A/BCWA340 50A/BCWA350 60A/BCWA360
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
スペース
横(mm)
半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79739548
BHR325JK
引込開閉器用:なし
170
325×155×30
¥
27,400
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
79739557
BHR325WJK
引込開閉器用:付
272
325×257×30
¥
31,100
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください