曜日別特売

カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤 多回路エネルギーモニタ搭載 下部搭載

カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤 多回路エネルギーモニタ搭載 下部搭載 - Panasonic(パナソニック)カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤 多回路エネルギーモニタ搭載 下部搭載 - Panasonic(パナソニック)カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤 多回路エネルギーモニタ搭載 下部搭載 - Panasonic(パナソニック)カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤 多回路エネルギーモニタ搭載 下部搭載 - Panasonic(パナソニック)

一次側プラグインブレーカを搭載して信頼性、施工性がさらにアップ
相表示で施工性が向上
相表示で視認性向上。配線間違いを防止するため、ブレーカプラグ部分に大きく相表示し、視認性を高め、接続作業の信頼性を向上しています。取り替え時も安心です。(二次側は従来通りのネジ接続です。)
プラグインで安全性が向上
ワンタッチで着脱できる一次側プラグイン端子。一次側はプラグイン端子なので、ワンタッチですべての極の接続が完了します。R・S・T各相への接続が間違いなく確実に行えます。取り替え時もワンタッチで着脱&接続できます。

用途屋内用種別カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤露出形タイプ多回路エネルギーモニタ搭載(下部搭載/主幹+分岐計測)保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))入数1台回路スペース0主幹サーキットブレーカ(MCB 3P)内容量1台
注意
※主幹計測用CT×2、分岐計測用CT(分岐計測回路数×2)、表示設定ユニット同梱。
※注1)屋外形キャビネットへの組み替えはできません。
※注2)RS-485通信を用いてシステム構築される場合は、別途お問い合わせください。
※注3)本商品はエネルギー管理を目的とした自主管理用ですので、課金目的では利用できません。
※カンタッチ動力アロー盤の対応範囲は主幹50AF~225AFです。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
回路数
適合キャビネット
キャビネット寸法(mm)
主幹容量(AF)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79743434BN54KPM4H304、分岐計測:4BON45812VK縦800×深さ125×横45050/50A
619,000
559,800
615,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79743450BN56KPM6H346、分岐計測:6BON45912VK縦900×深さ125×横45050/50A
705,000
629,800
692,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79743459BN58KPM8H378、分岐計測:8BON451012VK縦1000×深さ125×横45050/50A
855,000
759,800
835,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79743468BN510KPM8H4210、分岐計測:8BON451112VK縦1100×深さ125×横45050/50A
888,000
779,800
857,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79743477BN104KPM4H324、分岐計測:4BON45912VK縦900×深さ125×横450100/100A
640,000
559,800
615,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79743486BN108KPM8H418、分岐計測:8BON451112VK縦1100×深さ125×横450100/100A
873,000
779,800
857,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79743495BN1010KPM8H4510、分岐計測:8BON451212VK縦1200×深さ125×横450100/100A
913,000
779,800
857,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79743504BN1012KPM8H5512、分岐計測:8BON51317VK縦1300×深さ175×横500100/100A
936,000
829,800
912,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79743520BN1016KPM8H6116、分岐計測:8BON51417VK縦1400×深さ175×横500100/100A
981,000
869,800
956,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79743529BN1018KPM9H6618、分岐計測:9BON51517VK縦1500×深さ175×横500100/100A
1,060,000
929,800
1,022,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79743538BN1020KPM10H7020、分岐計測:10BON51617VK縦1600×深さ175×横500100/100A
1,110,000
979,800
1,077,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79743547BN204KPM4H514、分岐計測:4BON51217VK縦1200×深さ175×横500225/200A
705,000
629,800
692,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79743556BN208KPM8H578、分岐計測:8BON51317VK縦1300×深さ175×横500225/200A
939,000
829,800
912,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79743565BN2010KPM8H6110、分岐計測:8BON51417VK縦1400×深さ175×横500225/200A
975,000
869,800
956,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79743574BN2012KPM8H6712、分岐計測:8BON51517VK縦1500×深さ175×横500225/200A
1,010,000
889,800
978,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79743590BN2016KPM8H7216、分岐計測:8BON51617VK縦1600×深さ175×横500225/200A
1,100,000
979,800
1,077,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79743599BN2018KPM9H8418、分岐計測:9-縦1750×深さ175×横500225/200A
1,160,000
999,800
1,099,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79743608BN2020KPM10H8720、分岐計測:10-縦1850×深さ175×横500225/200A
1,230,000
1,098,000
1,207,800(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする