曜日別特売

カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤 標準タイプ MCB

カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤 標準タイプ MCB - Panasonic(パナソニック)カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤 標準タイプ MCB - Panasonic(パナソニック)カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤 標準タイプ MCB - Panasonic(パナソニック)カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤 標準タイプ MCB - Panasonic(パナソニック)

一次側プラグインブレーカを搭載して信頼性、施工性がさらにアップ
相表示で施工性が向上
相表示で視認性向上。配線間違いを防止するため、ブレーカプラグ部分に大きく相表示し、視認性を高め、接続作業の信頼性を向上しています。取り替え時も安心です。(二次側は従来通りのネジ接続です。)
プラグインで安全性が向上
ワンタッチで着脱できる一次側プラグイン端子。一次側はプラグイン端子なので、ワンタッチですべての極の接続が完了します。R・S・T各相への接続が間違いなく確実に行えます。取り替え時もワンタッチで着脱&接続できます。

用途屋内用種別カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹サーキットブレーカ(MCB 3P)内容量1台
注意
※カンタッチ動力アロー盤の対応範囲は主幹50AF~225AFです。
※主幹250AF~400AFは、カンタッチ動力アロー盤に適合商品はありません。メーカー電設資材総合カタログ2024-26の1306頁の動力分電盤(分岐バー接続タイプ)より選定してください。
全31種類を絞り込む
質量(kg)
回路数
適合キャビネット
31種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
回路数
適合キャビネット
主幹容量(AF)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79743057BN54KPRH214BON45612VK50/50A
126,400
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
79743066BN56KPRH266BON45712VK50/50A
151,000
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
79743075BN58KPRH288BON45712VK50/50A
176,500
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79743084BN64KPRH214BON45612VK60/60A
140,300
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79743100BN66KPRH266BON45712VK60/60A
165,000
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79743109BN76KPRH306BON45812VK100/75A
169,000
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
79743118BN106KPRH306BON45812VK100/100A
169,000
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
79743127BN204KPRH414BON5917VK225/200A
196,000
179,800
197,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79743136BN2012KPRH5812BON51317VK225/200A
304,000
279,800
307,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79743145BN2018KPRH6818BON51517VK225/200A
386,000
339,800
373,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79745997BN2010KPRH5210BON51117VK225/200A
278,000
259,800
285,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79746575BN720KPRH6220BON51417VK100(75A)
368,000
339,800
373,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79746584BN1020KPRH6220BON51417VK100(100A)
368,000
339,800
373,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79747406BN718KPRH5718BON51317VK100(75A)
340,000
299,800
329,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79747415BN1018KPRH5718BON51317VK100(100A)
340,000
299,800
329,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79748079BN2016KPRH6416BON51417VK225(200A)
361,000
319,800
351,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79748447BN610KPRH3310BON45812VK60(60A)
220,000
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79748770BN716KPRH5316BON51217VK100(75A)
310,000
279,800
307,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79748779BN1016KPRH5316BON51217VK100(100A)
310,000
279,800
307,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79749330BN710KPRH3510BON45912VK100(75A)
221,000
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79749339BN1010KPRH3510BON45912VK100(100A)
221,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
79749488BN510KPRH3310BON45812VK50(50A)
209,000
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79749716BN712KPRH4712BON51117VK100(75A)
250,000
229,800
252,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79749725BN1012KPRH4712BON51117VK100(100A)
250,000
229,800
252,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79750267BN68KPRH288BON45712VK60(60A)
192,000
179,800
197,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79750276BN78KPRH308BON45812VK100(75A)
192,000
179,800
197,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79750285BN108KPRH308BON45812VK100(100A)
192,000
179,800
197,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79751247BN2020KPRH7320BON51617VK225(200A)
417,000
379,800
417,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79753338BN74KPRH254BON45712VK100(75A)
144,300
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79753347BN104KPRH254BON45712VK100(100A)
144,300
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
79753460BN208KPRH478BON51017VK225(200A)
246,000
229,800
252,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする