曜日別特売

カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤 下部スペース(L340)付

カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤 下部スペース(L340)付 - Panasonic(パナソニック)カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤 下部スペース(L340)付 - Panasonic(パナソニック)カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤 下部スペース(L340)付 - Panasonic(パナソニック)カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤 下部スペース(L340)付 - Panasonic(パナソニック)カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤 下部スペース(L340)付 - Panasonic(パナソニック)

一次側プラグインブレーカを搭載して信頼性、施工性がさらにアップ
相表示で施工性が向上
相表示で視認性向上。配線間違いを防止するため、ブレーカプラグ部分に大きく相表示し、視認性を高め、接続作業の信頼性を向上しています。取り替え時も安心です。(二次側は従来通りのネジ接続です。)
プラグインで安全性が向上
ワンタッチで着脱できる一次側プラグイン端子。一次側はプラグイン端子なので、ワンタッチですべての極の接続が完了します。R・S・T各相への接続が間違いなく確実に行えます。取り替え時もワンタッチで着脱&接続できます。

用途屋内用種別カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤露出形タイプ下部スペース(L340)付保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹サーキットブレーカ(MCB 3P)内容量1台
注意
※カンタッチ動力アロー盤の対応範囲は主幹50AF~225AFです。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
回路数
適合キャビネット
主幹容量(AF)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79743687BN54KPS4RH344BON451012VK50/50A
151,000
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79743696BN68KPS4RH428BON451212VK60/60A
219,000
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79743705BN104KPS4RH374BON451112VK100/100A
175,000
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79743714BN1018KPS4RH7118BON51617VK100/100A
374,000
339,800
373,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79743730BN1020KPS4RH8020-100/100A
438,000
389,800
428,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79743739BN2010KPS4RH6410BON51517VK225/200A
304,000
279,800
307,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79743748BN2016KPS4RH8216-225/200A
426,000
379,800
417,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79743757BN2018KPS4RH8518-225/200A
463,000
399,800
439,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79743766BN2020KPS4RH9120-225/200A
485,000
429,800
472,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79747424BN1016KPS4RH6416BON51517VK100(100A)
340,000
299,800
329,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79747738BN66KPS4RH386BON451112VK60(60A)
193,000
179,800
197,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79748456BN204KPS4RH534BON51317VK225(200A)
220,000
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79749059BN510KPS4RH4710BON451312VK50(50A)
235,000
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79749664BN58KPS4RH428BON451212VK50(50A)
205,000
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79749734BN610KPS4RH4710BON451312VK60(60A)
250,000
229,800
252,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79750486BN2012KPS4RH6812BON51617VK225(200A)
333,000
299,800
329,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79750714BN56KPS4RH386BON451112VK50(50A)
178,000
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79751317BN1010KPS4RH4710BON451312VK100(100A)
253,000
229,800
252,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79751649BN108KPS4RH438BON451212VK100(100A)
224,000
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79751780BN1012KPS4RH5912BON51417VK100(100A)
280,000
259,800
285,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79752796BN208KPS4RH598BON51417VK225(200A)
273,000
249,800
274,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79753058BN64KPS4RH344BON451012VK60(60A)
165,000
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする