曜日別特売

カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤 標準タイプ ELB

カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤 標準タイプ ELB - Panasonic(パナソニック)カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤 標準タイプ ELB - Panasonic(パナソニック)カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤 標準タイプ ELB - Panasonic(パナソニック)カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤 標準タイプ ELB - Panasonic(パナソニック)

一次側プラグインブレーカを搭載して信頼性、施工性がさらにアップ
相表示で施工性が向上
相表示で視認性向上。配線間違いを防止するため、ブレーカプラグ部分に大きく相表示し、視認性を高め、接続作業の信頼性を向上しています。取り替え時も安心です。(二次側は従来通りのネジ接続です。)
プラグインで安全性が向上
ワンタッチで着脱できる一次側プラグイン端子。一次側はプラグイン端子なので、ワンタッチですべての極の接続が完了します。R・S・T各相への接続が間違いなく確実に行えます。取り替え時もワンタッチで着脱&接続できます。

用途屋内用種別カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹漏電ブレーカ(ELB 3P)内容量1台
注意
※カンタッチ動力アロー盤の対応範囲は主幹50AF~225AFです。
※主幹250AF~400AFは、カンタッチ動力アロー盤に適合商品はありません。メーカー電設資材総合カタログ2024-26の1306頁の動力分電盤(分岐バー接続タイプ)より選定してください。
全31種類を絞り込む
質量(kg)
回路数
適合キャビネット
31種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
回路数
適合キャビネット
主幹容量(AF)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79743154BN545KPRH214BON45612VK50/50A
132,800
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
79743170BN665KPRH266BON45712VK60/60A
174,000
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
79743179BN685KPRH288BON45712VK60/60A
198,000
179,800
197,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79743188BN745KPRH254BON45712VK100/75A
157,000
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
79743197BN7185KPRH5718BON51317VK100/75A
352,000
319,800
351,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79743206BN1045KPRH254BON45712VK100/100A
157,000
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
79743215BN10185KPRH5718BON51317VK100/100A
352,000
319,800
351,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79743224BN2085KPRH478BON51017VK225/200A
257,000
229,800
252,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79743240BN20125KPRH5812BON51317VK225/200A
312,000
279,800
307,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79743249BN20205KPRH7320BON51617VK225/200A
422,000
379,800
417,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79745629BN785KPRH308BON45812VK100/75A
201,000
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79745638BN1085KPRH308BON45812VK100/100A
201,000
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
79745726BN585KPRH288BON45712VK50/50A
185,000
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79746600BN20165KPRH6416BON51417VK225(200A)
368,000
339,800
373,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79748596BN7125KPRH4712BON51117VK100(75A)
262,000
239,800
263,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79748605BN10125KPRH4712BON51117VK100(100A)
262,000
239,800
263,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79749034BN7105KPRH3510BON45912VK100(75A)
235,000
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79749050BN10105KPRH3510BON45912VK100(100A)
235,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
79749655BN2045KPRH414BON5917VK225(200A)
205,000
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79749935BN7205KPRH6220BON51417VK100(75A)
377,000
339,800
373,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79749944BN10205KPRH6220BON51417VK100(100A)
377,000
339,800
373,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79750364BN20185KPRH6818BON51517VK225(200A)
392,000
339,800
373,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79750924BN6105KPRH3310BON45812VK60(60A)
228,000
209,800
230,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
79751046BN645KPRH214BON45612VK60(60A)
149,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
79751396BN765KPRH306BON45812VK100(75A)
180,000
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
79751405BN1065KPRH306BON45812VK100(100A)
180,000
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
79751527BN20105KPRH5210BON51117VK225(200A)
286,000
259,800
285,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79751850BN7165KPRH5316BON51217VK100(75A)
320,000
289,800
318,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79751859BN10165KPRH5316BON51217VK100(100A)
320,000
289,800
318,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79752340BN5105KPRH3310BON45812VK50(50A)
214,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
79753234BN565KPRH266BON45712VK50(50A)
158,500
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする