Panasonic(パナソニック)
大型端子カバー(TC-L)
盤用 ブレーカオプション
種別
(TC-L)大形端子カバー
内容量
1個
注意
※こちらの商品は1コ当たりの品番・価格です。電源側、負荷側セットでご必要の場合はブレーカ1台当り2コご注文ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79753934
BCW32258134
新GD225AF用
【端子カバー】140
【端子カバー】55
【端子カバー】54
¥
1,830
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79753950
BCW34008134
新GD400AF用
【端子カバー】171
【端子カバー】110
【端子カバー】97
¥
4,300
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください