Panasonic(パナソニック)
裏面形用端子カバー(TC-B)
盤用 ブレーカオプション
種別
(TC-B)裏面形用端子カバー
内容量
1個
注意
※こちらの商品は1コ当たりの品番・価格です。電源側、負荷側セットでご必要の場合はブレーカ1台当り2コご注文ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79753907
BCW31258195
新GD125AF用
【端子カバー】75
【端子カバー】5.3
【端子カバー】60.3
¥
680
¥
599
¥
659
(税込)
32日以内出荷
返品不可
79753916
BCW32258195
225C・225CZ・225CDS型、250C型用
【端子カバー】105
【端子カバー】2.3
【端子カバー】57
¥
1,650
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
32日以内出荷
返品不可
79753925
BCW34008195
新GD400AF用
【端子カバー】140
【端子カバー】5
【端子カバー】83
¥
3,900
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください