Panasonic(パナソニック)
小型端子カバー(TC-S)
盤用 ブレーカオプション
適合
新GD125AF用
種別
(TC-S)小形端子カバー
寸法A(mm)
【端子カバー】75
寸法B(mm)
【端子カバー】25
寸法C(mm)
【端子カバー】60.7
内容量
1個
注意
※こちらの商品は1コ当たりの品番・価格です。電源側、負荷側セットでご必要の場合はブレーカ1台当り2コご注文ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79753898
BCW31258122
¥
300
¥
269
¥
296
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください