曜日別特売

ハンドルロックキャップ カンタッチブレーカ用

ハンドルロックキャップ カンタッチブレーカ用 - Panasonic(パナソニック)

アロー盤 補修用パーツです。

適合カンタッチブレーカ用適合機種BKF-50NP、BKFE-50NP BKF-50CTNP BKF-50ZNP、BKF-50LNP種別アロー盤 補修用パーツ ハンドルロックキャップ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79753810BC01308042
150
139
153(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする